小さいのぼりでパパやママへメッセージを送ろう!両面デザインできるのぼりのセット!
色ホワイト
セット内容デザイン用紙 ケント紙×1、パーツセット×1、吊り下げ用紙×6、両面テープ×1
材質ABS、PP、紙
寸法(mm)デザイン用紙:片面300×100
質量(g)40
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)
色白
質量(g)台座:50
少し大きめの卓上ミニのぼりを設置する際の器具となります。樹脂ウェイト付きです。
棒径(Φmm)6
材質ABS樹脂・スチール他
寸法(高さH×幅W)(mm)450×150
台の直径(Φmm)75
適合サイズ(mm)【ミニのぼり】縦360×横100~120
質量(g)ウェイト:67
色ホワイト/クリア
1袋(5本)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
卓上のぼり(120×360mm)を2枚、T型にセット出来ます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
材質スチール・ステンレス・銅
色シルバー
長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)幅:90
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8
質量(g)台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
吸盤付きのミニのぼり用針金ポップです。
材質ジョイント:ABS、針金:ピアノ線、吸盤:塩ビ
直径(mm)吸盤:40
種別農業関連
材質ポンジ
文字ミニのぼり 全国発送
縦(mm)280
横(mm)100
1枚
¥539
税込¥593
8日以内出荷
レタリングの授業に最適! 生徒全員の作品をならべて展示すると壮観です
セット内容デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1
材質ABS、PP、紙
寸法(mm)デザイン用紙:380×140
質量(g)46
1個
¥464
税込¥510
3日以内出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。
ワンタッチのマグネット付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(PP)
色白
寸法(高さH×幅W)(mm)ポール:300×95
直径(mm)マグネット:32、横棒:5.8
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
仕様組立
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅
色シルバー
長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)幅:90
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
商品にミニのぼりは含まれません。底面スチール製重り付
材質PVC・スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)470×150
台の直径(Φmm)70
布製の大きなのぼりです。布用のえのぐで描いてください。
色ホワイト
材質綿100%
寸法(mm)1800×600(縫製済)
1個
¥1,728
税込¥1,901
3日以内出荷
ミニのぼりを手軽に自作できるパーツです器具の「その他専用取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角
材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製
適合厚さ(mm)パネル:5まで
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm)345
材質ABS、PVC
質量(kg)0.069
TKG品番9-2551-1001
TKG品番(2017)6-2341-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。
最長40cm伸縮可能です。
用途卓上旗用に。
仕様伸縮式
材質/仕上スチール/クロームメッキ
色シルバー
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源AC100V 50/60Hz
接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサーK熱電対
本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)0~500
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)138×159×94
センサーK熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)
設定温度(℃)(範囲)0~500
最小表示単位0.1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
ねじサイズ(端子台)M4
警報種類設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)
サービス分類レンタル
1本(10本)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
cottaオリジナルのケーキピックです。
かわいいこいのぼりの2柄アソートです。
1シートに10片付き。
材質リード紙、PP
寸法(mm)32×46.5
1シート(10シート)
¥659
税込¥725
4日以内出荷
1箱(50個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
かき氷屋さんののぼりを再現しています。
規格旗:3.5×3.5cm、ピック:8cm
寸法(cm)旗:3.5×3.5、ピック:8
1袋(1袋)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質メラミン
種別40cm用
材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
外寸(mm)320×320×H6
EBM品番314030
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
種別55cm用 目皿
材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
外寸(mm)440×290×H6
EBM品番166970
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
種別36cm
材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
外寸(mm)365×365×H116
EBM品番313980
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
種別35cm用 目皿
材質本体:AC樹脂、スタンド:スチール
外寸(mm)240×240×H6
EBM品番314010
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長尺用紙サイズのラミネートフィルムです。
用途長尺用紙の規格サイズの一つ、297×900mmに適したリーフタイプのラミネートフィルムです。卓上機ラミネーターで使用できます。(最大ラミネート幅330mm以上、速度と温度調節ができるラミネーターをご使用ください。)。吊り下げPOPや横型バナーPOP、のぼり表示などの作成に便利です。ロール状に巻いたコンパクトな梱包で保管に場所を取りません。
入数50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)75
フィルム寸法(mm)310×910
1箱(50枚)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様校正証明書付●設定範囲(℃):0~500●最小表示単位(℃):0.1●温度表示精度:±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方●警報内容:設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)●出力端子:3Pコンセント・M4ビス端子●ネジサイズ(端子台):M4●センサー:K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:138×159×94mm
アズワン品番1-6125-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥58,900
税込¥64,790
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ