小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。
材質本体:ABS、PP、steel、PE、EVA
質量(g)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×99
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×55×42
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質ABS
消費電力(W)3/5
電源5V 500mA
使用時間(分)約90
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お子様の学習机や食後のテーブルのお掃コンパクトなのにパワフル吸引。
お子様の学習机や食後のテーブルのお掃除などに便利です。
付属品本体×1 USB電源コード×1本、保証
充電時間(時間)約1.5~2
使用時間(時間)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×65×50
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)35
質量(g)290
付属品隙間ノズル
色ホワイト
電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110
アズワン品番64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。
トラスコ品番789-8274
材質合成ゴム
高さ(mm)13
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。
セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書
色ブラック
電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60
連続使用時間(分)10
充電時間(分)180
充電可能回数300回
真空度(Pa)2500
集塵容量(mL)ダストカップ:90
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
底面からごみを吸い取り内部へごみを収納。ごみを吹き飛ばすことなく,きれいに吸引できます
用途オフィス の机やコンピューターのキーボードなど細かいゴミなどを手間なくきれいにする卓上掃除機です。
付属品ミニブラシ
質量(g)155
電源単三電池×2本
寸法(cm)Φ8.2×6
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色パープル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)約7.5/Ah
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77
風量(m3/min)0.9
集塵方式カプセル式
真空度(hPa)45
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
幅(mm)257
トラスコ品番114-9037
材質本体:アクリル樹脂、フタ部分:ネオジム磁石
質量(kg)1
タイプボックス型
商品タイプ本体
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。
付属品USBケーブル
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100
充電時間約3時間
バッテリー容量(mAh)750
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
テープ幅(mm)160
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
材質高密度ポリエチレン・硬鋼線
質量(g)1450
1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
PCマウス作業時の手首の負担を和らげる片手用リストレスト
用途ひっくり返すと画面やキーボードのクリーナーとして使える内側がクリーナー生地
材質ポリエステル
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
ロングサイズで深いビンなどの取り出しに更に便利です。
種別クリーナースプーン
食器の種類洋食器
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
仕様●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布
アズワン品番68-0710-20
1ケース(10個)
¥112,000
税込¥123,200
17日以内出荷
クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
材質PET不織布
タイプ机上・床用
寸法(幅Wmm×長さLm)320×20
接着剤アクリル系
巻芯径(Φmm)Φ38
アズワン品番9-5010-20
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。
掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン
長さ(cm)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
電波法型式指定取得済みです。
ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。
医療用具。
発振周波数(kHz)38
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)
バルブ(排水)1/2インチバルブ
哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。
食器の種類洋食器
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
種別離乳クリーナースプーン
幅(mm)19
全長(mm)209
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
TKG品番9-1838-0901
TKG品番(2017)6-1636-0901
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
食洗機の庫内をきれいに洗浄するクリーナー。食器洗浄機の庫内にたまった水アカ、黒ずみ、ヌメリ、油汚れを落とし、カビや雑菌の発生を抑えます。除菌成分に(緑茶エキス)を配合。卓上タイプ、ビルトインタイプを問わず国内外の各メーカーの食器洗い機全般に使用可能。1ヶ月に1回を目安にご使用ください。
用途食器洗浄機用洗剤として。食洗機/食洗器/エコ洗剤/クリーナー/日本製/食洗機クリーナー/食洗機洗浄剤/食器洗い乾燥機/食器洗浄機/食器洗い機/洗剤/洗浄/除菌/消臭/エコ/弱アルカリ性/界面活性剤不使用
成分酸化剤(過炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、消臭剤(緑茶エキス)、酵素
セット内容1箱(30g×3包)×4
液性弱アルカリ性
使用量(目安)2~6人用の食器洗浄機に1包
除去率(%)カビよけ:99.6、除菌:99.9【消臭】アンモニア:98.3、トリメチルアミン:88.9、硫化水素:99.0、メチルメルカブタン:99.6
1セット(3包×4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
おしゃれなステンレスのストローのお掃除クリーナー。
材質ステンレス、ナイロン
質量(g)20
寸法(cm)18
商品タイプストロークリーナー
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
★暑い夏にぴったりのハンディファンとつくえの上をきれいにする卓上クリーナーが自分で作れる楽しいキット。くまみみがついたかわいいハンディファンは、羽根がEVA樹脂素材でできているのでやわらかく安全です。首が直角に曲がるので、卓上に置いて涼んでも◎。ご家庭のストラップを付ければ首から下げて一緒にお出かけもできます。ノズルと電池の入れ方を変えれば便利な卓上クリーナーにも変身!。消しゴムのカスや小さなゴミを吸い込んだり、つくえの上をきれいにしてくれます。プロペラを付け替えれば楽しい電気の実験も!。プロペラを飛ばしたり、涼んだり、お掃除したり、3形態で電気のしくみを楽しく学びましょう。
判型B5変
ページ数4
初版年月2024/06/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に
イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)
付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー
トラスコ品番375-5801
材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン
質量(g)約6.0
消費電力(W)17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)
入力電圧(V)DC24±5%
空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)
使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)
電流(mA)700
タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)
騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)
印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に
材質外装:SPCC、透明板:PVC
使用空気圧力(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない掃除機もあります)。
2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない
仕様●縦(mm):800●横(mm):800●幅(mm):320●底面マチ幅(mm):320●チャック幅(mm):800●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7666
アズワン品番67-2373-43
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ