こんなお得な商品も!

除湿剤
モノタロウ
¥209
税込¥230
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウム
タイプレギュラータイプ
商品タイプタンクタイプ
気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125
電源AC100V 50/60Hz
乾燥時間(分)約80
本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)
除湿量最大100mL
タイマー約90分
1個
¥6,990
税込¥7,689
9日以内出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1
質量(g)約920(アダプターを含まず)
種類ペルチェ式
電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215
タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)
使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%
取扱説明書(1.91MB)
除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)
適用畳数4.5以下
1台(800mL)
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)21/25
消費電力(W)500/550(50/60Hz)
仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)約16
タイプコンプレッサー式
電流(A)6.0/5.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600
アズワン品番64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
アズワン品番1-4526-01
寸法(mm)210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464
電源(AC V)100(50/60Hz)
水タンク容量(L)2.0
除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
1本
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプタンクタイプ
成分塩化カルシウム
寸法(mm)152×87.5×106
吸湿量(mL)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単相100V 平行プラグ
定格消費電力(W)320
運転音(dB)40
運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190
除湿方式デシカント方式
除湿能力(L/日)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
温度計・気圧計・湿度計が一体となった卓上タイプの気象計です。温度計、湿度計で熱中症、季節性インフルエンザ対策や冷暖房、除湿・加湿器運転目安など健康管理、お部屋の環境管理の目安として役立ちます。中央の気圧計で気圧の変化を知ることで約半日後のお天気傾向や台風の接近など気象観測の目安として役立ちます。又近年では気圧の変化から「頭が痛い」「身体がダルい」「古傷が痛む」など様々な体調変化が起こるとされている「気象病」の対策としても役立ちます。天然木の木肌の美しさとゴールドトーンの計器盤がマッチする伝統のデザインを採用し、実用性だけでなくインテリアとしても高いデザイン性を誇ります。お客様よりご要望を多数いただいていた卓上用として新しく製品化をしました。自家需要はもとより贈答品や記念品としても喜ばれる逸品です。
仕様●本体サイズ:約120×285×38mm●本体質量:約420g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±3%RH(35~75%RH常温)●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:卓上スタンド、取扱説明書
アズワン品番67-2184-97
1台
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様電源コード付属なし
質量(kg)80
タイプコンプレッサー式
電源(V)三相200
タンク容量(L)25
消費電力(W)(50/60Hz)1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
保水性、吸油性、ろ過性にすぐれ、しかも濡れても丈夫なユニークな立体構造の紙質です。生鮮魚肉類の鮮度保存や調理に、幅広く使えます。
用途生鮮魚肉類の保鮮、油こしや油切り、生鮮魚の下敷き、炊飯の除湿、野菜などの水切りなどに。
材質天然パルプ
オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。
卓上はもちろん車内でも活躍。
水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。
ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。
自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。
ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に
タンク容量(mL)【加湿】150
連続加湿時間(時間)連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×5.4×15.2
質量(g)130
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン
加湿方式超音波加湿器
噴霧量(mL/h)30
給電方式MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B)
消費電力(W)2.5
付属品フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
1セット(3本)
¥5,990
税込¥6,589
4日以内出荷
関連キーワード