1,403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7 材質アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立 材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714 最大積載量(kg)5 色(本体)ブラック 質量(kg)1.8 付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚 トラスコ品番252-5038 材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。 足をスライドさせて奥行調整できる 。 ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。 クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。 スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷


学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)550 消費電力(W)7 定格DC18V 320mA 全光束(Lm)630 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
用途CPB-4用スタンド 仕様CPB-4を4段まで取付可能 トラスコ品番765-7781 材質本体:スチール 質量(kg)1.4 高さ(mm)524 奥行(mm)150 間口(mm)80 最大積載量(kg)30
1個
7,298 税込8,028
当日出荷


サイズW18.4cm×D18.2×H15.8cm 受け部分奥行 アズワン品番61-7238-82 素材スチール製
1個
1,510 税込1,661
欠品中

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製の透明のメニューたて、スタンダードタイプです。安全に配慮し、エッジ部分は全て丸くしていますので、幅広い飲食店でお使いいただけます。上部が広がっていて、メニューの出し入れがしやすい形状になっています。メニュー収納幅は20mmありますので、少し厚みのあるメニューでも十分対応できます。
材質アクリル 透明 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×80 有効幅(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式※プラスドライバー必要 サイズベース:Φ19×H53~80cm アズワン品番61-7236-41 素材スチール製 クロームメッキ
1個
2,830 税込3,113
3日以内出荷

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約9 全光束(Lm)約600 質量(g)約420(専用ACアダプター含む) 光色昼白色 照度(Lux)約3000(直下30cm) エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様従来光源相当:白熱150W相当 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 消費電力(W)11.9 明るさ(W)LED:11.9 電源コード(m)1.5 クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属 アーム長さ(mm)360+360 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K)5000 LED色昼白色 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 セード寸法(mm)幅:420 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アーム平行アーム 調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx)中心:2430 演色指数(Ra)90 定格光束(Lm)1055 電球の種類LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機デスクライト
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用 消費電力(W)約9 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約895 定格DC18.5V、0.38A 全光束(Lm)最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125 光源チップ型LED(交換不可) 色温度約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDデスクライト
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約638(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約600(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約63 照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時) 電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで5段階に明るさ調節できる 全光束約850ルーメン、照度約3000ルクス(直下30cm)※100%点灯時 USBポート(2.1A)付き クランプ固定式
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約0.73(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約12(LEDのみ点灯時)、約27(LED+USB 2.1A同時使用時) 出力24V(直流)1.0A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 全光束(Lm)約850(100%点灯時) 入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.7A 光源LED×78灯使用(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8(LEDのみ点灯時) 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約3000(30cm直下、100%点灯時) クランプ取付幅(mm)5以上、45以下 光色昼白色 明るさ5段階調光 取扱説明書(1.23MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×312×506(連続使用時・机上面サイズ) 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDデスクライト
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約425(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.0 電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A 全光束(Lm)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時) 照度(Lx)約2300(30cm直下) エネルギー消費効率(Lm/W)約100 電球の種類LED 光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機LEDデスクライト
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
ホワイト 消費電力(W)6 付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)650専用(ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A 全光束(Lm)420(MAX点灯時) 光源LED×16灯(交換不可) 照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)