卓上のぼり(120×360mm)を2枚、T型にセット出来ます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
材質スチール・ステンレス・銅
色シルバー
長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)幅:90
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
のぼり用ポールです。
ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)
色白
質量(g)台座:50
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
ライトスタンド(PD-5ST)に取付けることで、イルミネーションのツリー等装飾のベースが簡単に作れる
適合機種ライトスタンド PD-5ST
材質STKM・SWM
質量(g)500
耐荷重(kg)4
本体寸法(mm)15.9×41.5×927
関連資料(0.75MB) (0.8MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750
材質アルミ、スチール、樹脂
卓上のぼり(120×360mm)を4枚、クロス型にセットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅
色シルバー
長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)幅:90
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装
台座径(Φmm)165
取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8
質量(g)台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質アルミ、スチール、樹脂
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。
用途伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。 。卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。 。分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。 。丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。 。三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。 。幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。 。※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。 。固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。
付属品固定バンド×2、収納ケース
材質ABS、アルミニウム、スチール
色ブラック
質量(g)約2k
耐荷重約6kg
外形寸法天板:幅約385mm×奥行約285mm、三脚:幅約70mm×奥行約70mm×高さ約435mm(収納時)
対応機種幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。
角度調節×
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。
ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド
サービス分類組立・設置・取付
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
卓上のぼり(120×360mm)を3枚セットできます。メッキ加工がしてあり高級感があります。
また国旗(140×210mm)もセットできます。
材質スチール・ステンレス・銅
色シルバー
長さ(mm)縦棒:270~490・横棒:140
台座寸法(mm)幅:90
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)鉄板:300×200
質量(kg)1.7
外径×内径(Φmm)16×13
伸縮範囲(cm)130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)195
最低高さ(cm)49
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)約3.3
色クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様Φ5mmパイプ用
材質PS、スチール
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100
LED使用数(個)200(20個×10本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
長さ(m)2.5(10本)
リング穴径(Φmm)100
寸法(m)ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質スティール
質量(kg)8.4
色シルバー
耐荷重(kg)10
高さ(cm)【格納】134
最高高さ(cm)300
アタッチメント16mmオス
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能。フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド
寸法(mm)スタンド:270×235×235
質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110
パイプ径(Φmm)最大18.5
対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85
ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様●全伸高(mm):2450
セット内容Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体
質量(kg)約1.82
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
最低高さ(mm)780
収納寸法・長さ(mm)770
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。
自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。
暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。
ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。
手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC
長さ(cm)電源ケーブル:160
脚長さ(mm)三脚:130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫。堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用。ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様●全伸高(mm):2000
セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書
質量(kg)約1
耐荷重(kg)約5
ねじ規格オスダボ1/4"
収納寸法・長さ(mm)700
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99
段数5
耐荷重(kg)2
パイプ径(Φmm)28
全高(cm)208
最低高さ(mm)795
素材カーボン
収納寸法・長さ(mm)525
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
関連キーワード