接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1340
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)23
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
外径(Φmm)380
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)3
刃数(p)120
トラスコ品番852-3900
適合材集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5
付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス
質量(kg)23.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2心・4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
取付穴径(Φmm)25.4
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
対応材質木工用
電源(V)単相100
コード長さ(m)5
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!
刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用
レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!
段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
用途木材の切断
1枚
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
用途スライド丸鋸用スタンド。
幅(mm)木材:930~1900
質量(kg)約15
高さ(mm)約730
伸縮範囲(mm)~500
ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm
最大荷重(kg)150(取付機械+材料)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施しておあるので抜群の切味と切口を実現しました。
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材木工
材種木材横挽用
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)415
ノコ刃内径(Φmm)25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)106
最大切込深さ(mm)(90°時)157
回転数(min-1[r.p.m])2200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)643
仕様ブレーキ付、アルミベース
付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)12.1
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
用途厚物アルミ・非鉄金属用。
仕様超硬チップ
刃型記号D
●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材
仕様超硬チップ
刃型記号BC
関連キーワード