加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12
寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137
最大荷重(kg)【被測定物】1
対象振動周波数(Hz)10~300
動作モード定周波数モード・スイープモード
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大振幅5.0mm(片ピーク)
運転時間(分)1~99(最小刻み:1分)
消費電力(W)200
仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます)
アズワン品番1-7593-21
1個
¥348,000
税込¥382,800
当日出荷
加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01
寸法(mm)380×375×140
質量(kg)14.3
許容荷重(kg)5以下
電源(V)AC100 50/60Hz 3A
モーターDC100V 20W
電源コード(m)2.5
振盪幅(mm)30
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])20~200
振盪台寸法(mm)350×300
速度表示デジタル表示
精算タイマー0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
簡易的な脱泡に便利!。振動の(強・中・弱)と振幅の(Low・High)により6段階切替えができ、撹拌目的や高粘度液の脱泡等にも使用できます。付属の防振マットにより、作業中の本体の移動を防ぐと共に、防音効果があります。フットスイッチ(別売)を使用することで、より作業性がアップします。
付属品防振マット
寸法(mm)210×175×102
質量(kg)6
電源(V)AC100 50/60Hz 100W
機能振動(強・中・弱)×(Low・High)6段階切替え
連続使用時間(分)10
サービス分類レンタル
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.4
電源AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)最大24
振盪方式ウェーブ式
振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160
質量(kg)5
電源(V)AC120(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])3~60
耐荷重(kg)5
電源コード(m)1.5
アズワン品番1-2237-01
振盪方式旋回方式
振盪台寸法(mm)300×300
1個
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番421-6482
質量(kg)2.0
出力(kW)0.011
種類振動モーター
取付方式脚取付
極数2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
取付ボルトM6
振動数(50/60Hz)46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71
電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11
遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ
セット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー
質量(g)約380(充電池パック2個装着時)
備考G、cm/s表示可能
使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)
表示TFTカラー液晶・バックライト付
分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155
保護等級IP67
連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上
入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル
測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P
測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP
外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)
充電時間(時間)15以内
保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)
測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz
周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)
ダイナミックレンジ88dB以上
サービス分類レンタル
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数1
接続方式その他
常用圧力(MPa)0.5
プレート付き
最大使用圧力(MPa)0.7
材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付
周波数(Hz)50/60
モータータイプバイブレータ
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様移動(ストローク)距離:22mm
付属品ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304
厚さ(mm)(試験片)3まで
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
コード長さ(m)2
安全装置過電流ヒューズ
速度(往復(移動))220~1210mm/min
駆動方式偏心カム方式
ステージ寸法(mm)130×55
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
関連キーワード