材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質ハイス
刃幅(mm)2
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703
材質超硬
形状菱形
アズワン品番64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード