カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • 置き時計(1)
    • 掛け時計(1)
  • 測定用品(10)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(4)
    • タイマー(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「卓上時計」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラームクロック PLASTIMOアラームクロックPLASTIMO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
卓上用のアラーム付き時計
材質真鍮寸法(mm)105×105×31
デジタル温湿度計 内海産業デジタル温湿度計内海産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
『デジタル温湿度計』は、数字が大きく見やすいデジタル温湿度計です。大きなデジタル表示で見やすく、シンプルなデザインなので、年代・性別問わず誰でも使用できます。本製品の数値を参考に適切な温度管理と湿度の調整をすることができるので、感染症予防に効果的です。温湿度計機能のみならず、時計やアラーム機能も搭載しています。設置方法も壁掛け&卓上ができるので、使い勝手抜群です。個人利用のための購入のほか、企業や学校の記念品としての購入もおすすめです。
用途適切な温度管理と湿度の調整に。感染症予防に。企業や学校の記念品に。電源単4形乾電池1本(別売)設置方法壁掛け、卓上本体寸法(cm)9.3×2.3×10.2
多機能LEDデスクライト ピーナッツクラブ多機能LEDデスクライトピーナッツクラブ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
光・角度が調節できる! 多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計) 色が変わるムードライト 調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-68
デジタルIN-OUT温度計 EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計EVERNEW(エバニュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製アズワン品番65-9685-97
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)
万能保持器  No.19600 MKS(明工舎)万能保持器 No.19600MKS(明工舎)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。 ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。 卓上万力等に挟んでの使用も可能です。 ●サイズ:150x110x30mm●重量:270g
ハクバ スタジオボックス 45 ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 45ハクバ写真産業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約645(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理A&D
2,698税込2,968
1台
当日出荷
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書シルバー電源単4形乾電池1本本体質量(g)約85(電池含む)精度±1秒/日外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着時計機能タイマー3チャンネル取扱説明書(0.64MB)アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cmタイマー機能カウントアップ、カウントダウンカウントダウン機能カウントアップ機能電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
屋内用熱中症暑さ指数計 佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計佐藤計量器製作所
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)20.0~95.0サンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
MAG電波目覚まし時計 ホーネット MAG(ノア精密)MAG電波目覚まし時計 ホーネットMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
大きな画面で見やすい。日本語の操作ボタンで扱いやすい。薄型タイプで置き場にも困らない。電波時計なので面倒な時刻合わせもありません。カレンダー表示、湿度表示も出来て暮らしに便利な機能がそろっています。
用途卓上サイズの電波目覚まし時計付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)138×175×50質量(g)240表示電波受信状況:〇表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、12/24時間表示切替電池単3アルカリ乾電池×2本湿度計対応アズワン品番65-0560-05バックライトアラーム対応電波時計対応スヌーズ対応ライト機能対応12/24表示切替対応
LEG STAND ラスタバナナLEG STANDラスタバナナ
418税込460
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本製品はタブレット及び、スマートフォンなどの機器を立てる事が可能となるスタンドです。 本製品を使用する事により動画鑑賞、卓上時計として立てかける事ができ、大変便利です。 本製品は持ち運びに便利な折り畳みタイプです。
セット内容アイフォン5対応 アイフォン/アイパッド/スマートフォン用LEG STAND×1
LEDデスクライト 時計付き ELPALEDデスクライト 時計付きELPA
4,939税込5,433
1台
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否
アクセサリースタンド ハナウタ(hanauta)アクセサリースタンドハナウタ(hanauta)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
ステンレスの中でも特に高品質な18-8ステンレス製で、水回りに置けるのが特徴。大切な指輪や時計、ブレスレットなど、肌身離さず持っていたいけど、濡らしたくはない、そんなアイテムを一時的に置いておくスペースとして。寝室において使ったり、玄関の鍵置場としても。置いたアクセサリーの新たな魅力を引き出し、場を華やかに。
用途アクセサリースタンド、アクセサリートレイ、ハンガーとして。卓上、ジュエリー、ネックレス、指輪、時計に。材質ステンレス質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×103×147
デカタイマー TM-19LS 佐藤計量器製作所デカタイマー TM-19LS佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所多機能タイマー(4ch) TM-35佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
アラーム5 TM-28LS 佐藤計量器製作所アラーム5 TM-28LS佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D3チャンネルタイマー(100時間形)A&D(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
ミニキャビネット KTCミニキャビネットKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。 ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1トラスコ品番821-7895レッド引出し数4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
デジタル温湿度計 PC-7300GTI 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI佐藤計量器製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
多機能なデジタル温湿度計WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒材質ABS、アクリル寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh質量(g)約151(電池含む)電源単4形電池×2本番号1079-00測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外)センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全)使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能アズワン品番69-8447-32音量(dB)ブザー:約80湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = デジタル電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = プラスチック重さ = 420gバッテリー数量 = 2高さ = 250mmRS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デスクトップタイマー RS PRORS PRO デスクトップタイマーRS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
10.1インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)10.1インチデジタルフォトフレーム恵安(KEIAN)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
質量(kg)1.02寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51液晶サイズ10.1inch
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら