机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書
材質鉄・ABS
質量(kg)台座込:約1.8
質量(g)ボード:約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボード:300×33×247、台座込:300×110×265
保証期間購入日より6カ月
取付可能厚(mm)パネル:22まで
静止耐荷重(kg)1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
こんなお得な商品も!

パンチングパネル 卓上タイプ
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
トラスコ品番440-8845
幅(mm)410
質量(kg)2.9
高さ(mm)443
奥行(mm)91
均等荷重(kg)10
最大積載量(kg)10
支柱径(Φmm)25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
付属品フックL 4個
トラスコ品番765-7862
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
幅(mm)600
質量(kg)5
高さ(mm)745.2
奥行(mm)107
最大積載量(kg)20
角穴(mm)10(縦23列×横17列)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式クランプ式
パネル取付孔(Φmm)6
取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)2
材質(パネル)スチール
ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。
スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様組立式
トラスコ品番135-7878
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)450
間口(mm)634
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に
付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)
幅(mm)474
色アイボリー
高さ(mm)414
奥行(mm)60
最大積載量(kg)10
角穴(mm)10
取付ピッチ(mm)14
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)パネル面:90×145.3
パネル厚(mm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
直径(Φmm)6(パネル)、25(穴の芯々)
高さ(cm)145.3
幅(cm)90
脚の種類アジャスター式
シンプルなデザインでシーンを選ばずご利用いただけます。
材質木製、プリント化粧板貼り、フラッシュ加工
置き場所に困りがちなダストボックス2個をワゴンタイプに。オープンキャビネットに収納できます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
材質(本体)MDF板
材質(フレーム)PVC
穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
雑誌の収納に!使う場面を選ばないシンプルなフォルム!。雑誌やパンフレットを豊富に収納できる木製マガジンラックハイタイプ。受付やロビーなどの待合空間におすすめです。下段は中央に仕切り板付きで雑誌等の横倒れを防ぎます。組み立て後は、底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/雑誌受け部分:スチール
質量(kg)17.3
間口(mm)550
耐荷重(kg)上部収納部(1段あたり)約5, 下段約10
外寸(mm)W550×D290×H945
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
カタログやパンフレットを美しくディスプレイできる木製のスタンド。厚み2.6cmまで収納できます。
関連キーワード