質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
寸法(mm)297×367×378
電源AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)100
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10
間口(mm)276
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5
貯氷量(kg)1.6
製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力80W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
貯水容量(L)約1.3(貯水タンク)
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)
材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /
質量(kg)約55
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
冷却方式【凝縮器】空冷式 /
電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W
調節範囲(mm)【台脚】60~70
貯氷量(kg)4
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13
放熱量(W)約945/1070
1台
¥539,800
税込¥593,780
5日以内出荷
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安)
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約10.4
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360
貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量約20kg/日
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22
付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)326×413×512
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)175/170
アズワン品番7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15
付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS・PP
寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165
質量(g)約5600
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)150
タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6
騒音値(dB)≦60
冷媒R6000a
電流ヒューズ3.15A
冷却温度(℃)マイナス50
製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード