24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協和産業(マット)ピラマット
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール 幅(mm)910 長さ(m)20
1本(20m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


協和産業(マット)平板マット(艶マット)
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 幅(mm)910 長さ(m)20
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協和産業(マット)TFリューム
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 質量(kg)54
1本(9m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和産業(マット)クロスマット
PVC(塩ビ)縞板柄のマットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール シルバー 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)35
1本(20m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

協和産業(マット)B山マット
PVC(塩ビ)B山マットは山型になっているため、クッション性があります。 ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール 幅(mm)910 長さ(m)20
1本(20m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協和産業(マット)平板(梨地)
艶無しの梨地調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)910 質量(kg)38
1本(20m)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】TFリューム 協和産業(マット) カスタマイズ可
協和産業(マット)【オーダー】TFリューム
常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面は適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施しています。 裏面には糸(寒冷紗)を施し、気温による伸縮を抑え、糊貼り施工時の高い強度を実現しています。
用途バレエ、舞台、イベント サービス分類オーダー・加工
1本
18,560 税込20,416
3日以内出荷

協和産業(マット)ソフトン
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE) 幅(mm)1000
1本(15m)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和産業(マット)サークルマット
PVC(塩ビ)サークルマットは円形の突起があるため滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)33
1本(20m)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和産業(マット)パーティクルマット
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)5 幅(mm)1000 質量(kg)40
1本(5m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

協和産業(マット)タタミ調マット
PVC(塩ビ)タタミ調マットです。ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
材質軟質塩化ビニール ワサビ 厚さ(mm)1.4 幅(mm)910 長さ(m)20 質量(kg)38
1本(20m)
57,980 税込63,778
翌々日出荷

オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー 接続口径1/4Rc 電源(V)AC100 50/60Hz
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)129 電圧(V)100 電源AC 吐出口径Rc1/4 吸込口径Rc1/4 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和産業(マット)サークルマット
滑り止め用のシートです。PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。軽いため持ち運びも簡単です。
用途建築現場の床、エントランスの養生、イベント会場の養生、仮設トイレ 幅(mm)910 厚さ(mm)1.4 質量(kg)33 長さ(m)20 防炎性能試験番号ET940185
1巻
46,980 税込51,678
3日以内出荷

縞鋼板柄の滑り止め用シートです。PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。軽いため持ち運びも簡単です。
用途建築現場の床、オイル汚れがある作業現場、イベント会場の養生 幅(mm)910 厚さ(mm)1.4 質量(kg)35 シルバー 長さ(m)20 防炎性能試験番号ET100038
1巻
51,980 税込57,178
3日以内出荷

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) (表)緑、(裏)黒 幅(mm)915 厚さ(mm)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音・ノンスリップ効果に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)910 厚さ(mm)1.7 長さ(m)20
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)耐候性オーバンド#260
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷