掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質SPCC
仕様袋ねじ付
色グリーン
仕上塗装
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
付属品ねじナットM5×30
材質ステンレス
アズワン品番64-9706-19
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等
材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具
セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベット
色ブラック
関連資料(0.11MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色シルバー
材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色シルバー
寸法L1(mm)80
寸法B(mm)37
質量(g)103
内径(mm)(丸かん)11.5
仕様袋入ねじ付
トラスコ品番380-1748
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
用途外部出入り口等
用途外部出入り口等
材質(本体)SPCC
仕上ユニクロメート
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS PRO 23ピース電気技術者用工具キット. RS PROのこの23ピース電気技術者用工具キットには、さまざまな工具が用意されており、DIYや業務用ユーザーに最適な包括的なキットです。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル. トルクと制御のバランスを最適化. 高品質. VDE認定ドライバ及びプライヤ. 頑丈な工具箱. 内容. ミニハックソー、ニュートラル. 6ピースラチェットビットドライバセット. ケーブルストリッパ. 自動ワイヤストリッパ. コンパクトテープメータ、3 x 16 mm. トリミングナイフ. クローハンマー、16オンス. 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE)、180 mm. 絶縁対角カッター(VDE)、160 mm. 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE)、160 mm. 単極電圧テスター(ショート). 絶縁マイナスドライバ(VDE)、3.0 x 100、4.0 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm. 絶縁Pozidrivドライバ(VDE)、PZ1 x 80、PZ2 x 100 mm. RS Pro 19インチプラスチック製工具箱. 大きな内部収納スペースを備えた耐摩耗性高品質プラスチック工具ボックスです。安全性を高めるために2つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを装備しています。忙しい現場に最適です。特長及び利点. トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単. ふた付きの2つの内蔵整理ケースにより、留め具や固定具の並べ替え / 保管が可能. 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン. 寸法: 494 x 263 x 250 mm
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ハンマー, ナイフ, プライヤ, ラチェット, 鋸, ドライバ, 巻尺, 電圧テスター個数 = 23VDE/1000V認証 = あり
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード