真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質真鍮
ロック南京錠
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)ステンレス
寸法L1(mm)120.9
寸法L2(mm)21.5
寸法L3(mm)102
寸法L4(mm)13
寸法L5(mm)103
寸法L6(mm)13.5
寸法L7(mm)22
寸法L8(mm)62
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)8
寸法W4(mm)27
寸法H1(mm)11
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)77
寸法t(mm)2.3
寸法d(mm)3.2
寸法P(mm)30
質量(g)370
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠の番号 = 7。幅 = 293mm。高さ = 40 mm。。4つのねじと4つのPVCスリーブ. このRSロックアウトステーションには、ロックアウト南京錠、掛け金又はタグが付いていません。. RS Pro 7 ロックアウトステーションです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのロックアウトステーションは、使用していないときにロックアウト装置を保管するように設計されています。1 台の便利な収納ステーションに、 7 個のロックアウト南京錠、 2 個の掛け金、最大 20 個のタグ用のスペースを確保します。. 特長と利点. .ロックアウト用南京錠、掛け金、タグを中央に保持するように設計された一体型ロックアウトステーションで、すべてのロックアウトステーションにアクセスして、機器を簡単に絶縁できるようになっています .カスタマイズされたラベルがステーションに供給されます .このロックアウトステーションは特殊グレードのポリスチレン製で、過酷な条件下での使用に対応しています .重量: 480g. ロックアウトステーションを使用する状況. ロックアウトステーションは、簡単にアクセスできるように最適な場所に設置する必要があります。ロックアウトする機器の横、メンテナンス部門、または中央に配置されている場合があります。 ロックアウトステーションの内容を使用したら、直ちに補充する必要があります。. 用途. .工業用 .倉庫 .工場 .ミルズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
南京錠の番号 = 16。幅 = 343mm。高さ = 40 mm。。ロックアウト南京錠、タグアウト、留め金は付属しません。. RS Pro 黄色南京錠ロックアウトステーションです. RS Pro の高品質黄色オープンロックアウトステーションです。この大型で汎用性の高いロックアウト工具には、ロック、掛け金、タグ用のスペースがあります。この業界標準ロックアウトステーションは、ロックアウト南京錠を安全かつ確実に保管するための優れたソリューションであり、エンジニアのために安全装置をアクセス可能な場所に保管できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>特殊グレードの PVC 製で、一体成形です ;/li> ;li>高さ 40 mm 、幅 343 mm ;/li> ;li>16 個のロック、 4 個の掛け金、及び最大 20 個のタグを保管できます ;/li> ;li>カスタマイズされたラベルが付属します ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトステーションは主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、さまざまな用途で使用されています。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>一体型の 16 個のロックステーション(商品なし)。 ;/li> ;li>ねじ x 4 本 ;/li> ;li>PVC スリーブ x 4 ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)120
寸法L(mm)64
寸法H(mm)36
寸法A(mm)50
寸法F(mm)M6
寸法S(mm)8
寸法D(mm)17
寸法E(mm)37
寸法B(mm)35
寸法C(mm)100~115
寸法X(mm)21
寸法T(mm)25
寸法P(mm)25
仕上クロームめっき
寸法Y(mm)45
寸法M(mm)15
寸法N(mm)42
寸法I(mm)5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)4
寸法Q(mm)17
寸法R(mm)27
寸法U(mm)3
寸法V(mm)10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm。取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。. 特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
種類 = 一極式ブレーカーロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 1。材質 = ランダムポリプロピレン(PP)。取付けポイントの最小サイズ = 11mm。取付けポイントの最大サイズ = 14mm。ロックシャックル最大径 = 7mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。 非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。 サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000
定格絶縁電圧(V)690
保護等級IP65
保存温度(℃)-25~55
電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)3
動作温度(℃)-25~55
機械的寿命(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスタイプfixed mounting
動作電圧(V)690ac
動作周波数(Hz)50~60
電気フェーズ3
仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
材質金属
色黄
種類ガード
シリーズHarmony XB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>
併用可能製品XB4シリーズ
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード