パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
材質軟質塩化ビニル
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
材質溶融亜鉛メッキ
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
色ホワイト
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える
ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ
質量(g)36
適合吊りボルトW3/8
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質SUS304
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
全長(m)2.4
材質SUS304
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
幅(mm)44.4
質量(kg)3.26
全長(m)2.4
板厚(mm)3.2
適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
材質溶融亜鉛メッキ
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
材質溶融亜鉛メッキ
幅(mm)44.4
質量(kg)3.3
全長(m)2.4
板厚(mm)3.2
適合ボルトM8、M10、W3/8
1本
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に!
レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。
配線変更・増設などにも簡単に対応しています。
ケーブルがレールの金属面に直接触れません。
耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途パイプハンガー用
材質PA/PP(ポリマーアロイ)
難燃性UL-94HB以上
使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ