7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

サイズ = PR70。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 100mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 3.6mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。. 特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイズ = PR44。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 650mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.6 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。シリーズ = LR。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。. 特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイズ = PR48。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 95mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR48。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。. RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。. 特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷