小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンガン乾電池 単1
モノタロウ
¥119
税込¥131
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥149
税込¥164
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
質量(g/個)105
電圧(V)1.5
タイプ単1形
タイプ単1形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限3年
パワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数4本
アズワン品番64-9050-68
使用推奨期限3年
1セット(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約104.0
こんなお得な商品も!

マンガン乾電池 単2
モノタロウ
¥99
税込¥109
タイプ単2形
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
質量(g/個)約52
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単1形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥569
税込¥626
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単1形
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単1形
使用推奨期限10年
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.2~20.0mg/L Mn
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法過ヨウ素酸塩酸化法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
49日以内出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
¥109
税込¥120
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
質量(g/個)約18
電圧(V)1.5
タイプ単3形
パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED
連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)
光源高輝度白色LED(直径5mm)1個
明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさ約60ルーメン
連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時)
LEDで明るくて長持ち
屋外で安心防滴タイプ
単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198
色ホワイト
質量(g)約215(乾電池を除く)
最大径(Φmm)約104
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)
光源LED(交換できません)
使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)
照度(Lux)約2000(100cm)
明るさ(Lm)約60
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125
光源ワイドパワー白色LED
使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)
照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))
電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)
耐水性防滴形(IPX1相当)
光束(Lm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
6つの赤色LEDが同時点滅する保安灯です。
センサーによる夜間自動点滅
動作時間は約30日(マンガン乾電池・夜間のみ発光)
仕様●サイズ:Φ90×H240mm(筒部約Φ40mm)●電源:単一形乾電池×2本(別売)●LED数:赤6個
アズワン品番67-4751-84
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池
公称電圧(V)1.5
本数2
コード914-5054
レンジEnergizer MAX
電池C
バッテリー容量(mAh)8000
アズワン品番64-1886-12
ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲1~12500Hz±1dB
測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲0~130dB
レベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンプ
プリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度400ドットライン/秒
インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320
質量(kg)約3
仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)200
色ホワイト
質量(g)約270(電池別)
最大径(Φmm)約114
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源Osram製LED3W×1個
使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)約7800(100cm)
明るさ(Lm)約240
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190
色ホワイト
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)約110
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源LED(交換できません)
照度(Lux)約11800(100cm、High)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすさとデザイン性を両立した指示部!操作しやすい大きなボタン、視認性の高い文字高さ46mmの大型液晶表示を採用。角度変更もワンタッチで可能。
清掃性に優れた台部!継ぎ目のないステンレス製載台
高い表示安定スピード!約1秒でピタリと止まり、お客様の作業効率向上に貢献
作業効率を高める便利な基本機能が充実!ゼロリセット、風袋引き、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示など、多彩な機能を標準装備。
LEDバックライト標準装備!暗い場所での計量でも数値をはっきりと読み取れるので、作業がスムーズに進むうえ、読み取りミスも防止。バックライトのON/OFF、輝度明/暗が選択可能。
指示部の便利な首振り機能!被計量物や作業姿勢に合わせて適した角度設定が可能
電池寿命約3500時間!メーカー従来機種に比べ、電池寿命が約500時間長く。クボタグループでは、環境配慮性の高い製品を「エコプロダクツ」として社内認定し、その拡充に取り組み中。※単一アルカリ乾電池4本使用の場合。
仕様●仕様:検定品●ひょう量/目量(切替式)(kg):600/0.2、1500/0.5●最大風袋量(減算式):ひょう量まで●のせ台寸法(mm):1200(W)×1200(D)●質量表示:白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント●機能:ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)●使用温度範囲(℃):-10~+40●使用湿度範囲:85%RH以下(結露しないこと)●電池寿命:約3,500時間(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1,000時間となります)●計数時のサンプリング数:5,10,20,50,100個(切替可能)●製品質量(kg):約250●最大計数値:約7,500個●計数可能単位質量(g):0.2●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、または ACアダプタ(オプション)●指示部保護等級および材質:保護等級…IP65 / ケース材質… ABS樹脂製ケース●計量部保護等級および材質:保護等級…- / ケース材質…スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製、デジタルロードセル部はアルミ製
アズワン品番67-5997-30
1台
¥539,800
税込¥593,780
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ