20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機計器用動作チェッカー
エコ商品、RoHS
電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。 電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。 100V/200Vの電圧表示機能が付いています。 短絡事故の防止等安全性を重視しています。 接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。 片手で使用できます。 スマートメーターにも使用できます。
付属品収納ケース 適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A 質量(g)130 定格電圧(V)100/200 耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部) 定格周波数(Hz)50/60共通 定格容量100V/75W、200V/300W 連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

三和電気計器モーター検相器
RoHS
接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能 電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単 モーターの軸を手回すだけで確認可能
用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATⅢ 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75~500、周波数範囲:40~400Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ランプテスト
用途三相交流検相器 付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池 寸法(mm)124×61×27 保証期間2年 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 使用電圧範囲(V)険相:120~400(2Hz~400Hz) 動作温度範囲(℃)0~ 40
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マルチ計測器三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番403-5615 電源回路電圧により供給 使用電圧範囲(V)AC100~500
1台
5,998 税込6,598
欠品中

順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1334 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。
仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサー セット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド 寸法(mm)158×62×30 質量(g)185(電池含む) 耐熱温度(℃)0~50 電池寿命通常使用で8時間 電源供給2×1.5V AA電池
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

マザーツールホームチェッカー
イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
質量(g)約135 電源UM-3(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32 交流電圧150V/300V 直流電圧30V 電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池 導通チェック約50Ω以下でブザー音 アズワン品番64-3728-72
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃)0~40 耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

非接触式検相器ワイドタイプ HIOKI(日置電機) 動画あり
光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書 トラスコ品番778-1342 電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW) 適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326 ケーブル長(m)0.7 表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音 連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時) 機能検相機能(正相、逆相) 使用周波数(Hz)45~66 使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし) 電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅 オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応 接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス間隔測定桿
先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7 全長(m)12 耐電圧試験:乾燥 寸法(m)収納:1.35 最高電圧(kV)AC550kv
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30 電力(W)150 入力電圧(V)60 分解能1mV/1mA 保存温度範囲(℃)-10~60 モード定電圧/定電流/定抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm 目盛1cm 先端金具T型(取替可能)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)