503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法H(mm)137 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護 設置場所屋内設置 寸法QK(mm)27
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法L(mm)270 寸法H(mm)144 軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法A(mm)150 寸法F(mm)45 寸法S(mm)14h6 寸法D(mm)145 寸法E(mm)56 寸法B(mm)88 寸法C(mm)71 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法J(mm)45 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 寸法XB(mm)45 寸法QR(mm)0.6 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)27
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法Z1(mm)10 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法H(mm)174 軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202 寸法F(mm)50 寸法D(mm)187 寸法E(mm)70 寸法B(mm)101 寸法C(mm)90 寸法M(mm)180 寸法N(mm)130 寸法I(mm)228 寸法J(mm)40 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)145 寸法XB(mm)55 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)25 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)106 寸法CL(mm)141
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式SP-MR 出力(W)250 極数4極 電圧(V)100 定格連続 定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6 始動方式分相始動形単相モーター わく番号B71 絶縁階級E アズワン品番65-2296-18 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
1台
26,100 税込28,710
8日以内出荷

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)750 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号90S 絶縁階級E アズワン品番65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

日本スタンドサービス耐圧防爆単相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号 回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
1台
160,980 税込177,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
欠品中

横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷


横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E アズワン品番65-3900-59
1台
49,600 税込54,560
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。 トラスコ品番207-2300 幅(mm)210 質量(kg)9.5 高さ(mm)175 出力(W)65 奥行(mm)160 ベアリング無給油 モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター 取付ボルト10mm 保護等級IP66 電流(A)[50Hz](100V)1.2 電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2 遠心力(kN)1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプコンデンサ運転形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機) 吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧) 吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧) 電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E 電動機の極数4(60/50Hz) ポート径Rc3/8 油量(L)8(総)、5(有効) 馬力2025/01/02
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 種類セルプラポンプ フランジ小判形 寸法d(mm)12 寸法a(mm)98 寸法b(mm)65 寸法N(mm)50 電動機防滴保護形 寸法c(mm)73 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 寸法n-h(mm)2-10 構造(軸受)玉軸受
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)