長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
質量(g)700
アズワン品番64-2287-51
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
仕様パイプ継ぎタイプ
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径60×86
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)150
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様スライダー付
工事現場や足場等で使用する単管(Φ48.6)に道路反射鏡を固定するために必要な金具です。クランプ式で簡単に脱着が可能です。
用途カーブミラーの設置に。
質量(kg)1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
質量(kg)0.5
アズワン品番64-2287-50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
道具を使用せず手で簡単に着脱できます。
耐寒用樹脂を使用しており、寒冷地でも安心です。
用途あらゆるシート類の単管固定に。
仕様48.6Φ単管用
トラスコ品番342-9020
材質PP
色黄
質量(g)100
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。
材質ポリプロピレン
適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25
色黄
質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6885
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約184
タイプ径48.6mm単管用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質再生ゴム
質量(kg)約4.2
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6884
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質スチール
質量(g)720
タイプ直交型
規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6886
質量(g)385
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260
先端径(Φmm)100
メーカー商品コード273211
材質スチール
質量(g)710
タイプ自在型
規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質スチール
寸法(mm)約830×600
質量(kg)約3
下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800
下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)
適合パイプ径(Φmm)約41~49
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ