42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護具置場に便利です。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番739-6040 寸法(mm)約377×40 質量(g)約380 板厚(mm)2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。
用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。 適合単管48.6mmΦ用 材質ABS樹脂 グリーン 奥行(mm)67 耐荷重(kg)約3 縦(mm)110 横(mm)50 アズワン品番64-8370-61
1個
299 税込329
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1組(2個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷

竹ぼうき5本&チリトリ4個収納可能。 ヨコ単管にクランプで取り付けるタイプなので着脱や移動がとても楽。 場所を取らずに清掃用具を収納できます。
トラスコ品番739-5833 寸法(mm)60×700×100 材質/仕上鉄/クロメートメッキ
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2台)
15,900 税込17,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

1枚
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6 材質PVC 寸法(mm)410×70×60(H) 質量(kg)約1.1 アズワン品番64-7950-38
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
材質スチール 寸法(mm)150×450~900 質量(kg)0.9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷


1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホーシン(HOSHIN)パイプパレット
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。 規格48.6Φパイプ50本用 表面処理有色クロメートメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280 質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24489
1個
338 税込372
当日出荷

抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。 単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。 結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ 材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン 厚さ(mm)0.4
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無風でも社旗、安全旗がはっきり見えます。
用途単管パイプを使用して社旗や安全旗を掲揚する際に使用します。 付属品扁平球、クリップ×2、下部固定リング トラスコ品番463-3415 材質スチール 縦(mm)230 横(mm)1550
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー 付属品ネームシール2枚 材質セフプレート:ナイロン樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂 質量(g)510 耐荷重(kg)20 機能セフホルダー:1個 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64 フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
3,798 税込4,178
欠品中

ラミハンガー ユニット 動画あり
薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。 結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。 単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。 一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。
材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC 厚さ(mm)10
1個ほか
569 税込626
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスアールジータカミヤTOPホリーハンガー
単管又は枠組足場にシートを固定する金具です。
トラスコ品番761-1218 材質スチール 質量(g)430 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほうき5本を吊り下げ収納できます。単管クランプ取付けタイプで着脱・移動が容易です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 幅(mm)500 高さ(mm)125 奥行(mm)135 フック5個
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エバー商会TKハンガー
単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ単管用 質量(1箱あたり)(g)1000
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷


ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリーレールを単管に取り付ける際に使用します。
トラスコ品番394-1401 材質スチール 品名単管取付用ブラケットL
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷