37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 本体が軽いので片付けるのが楽です。
グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800 トラスコ品番354-4231 質量(kg)1.9
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途工事現場などに トラスコ品番740-1639 材質 寸法(mm)810×600 質量(kg)3 オレンジ パイプ直径(Φmm)48.6
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用) 材質本体:PP、クランプ:鉄製 サイズ(mm)横640×縦800か□57
1セット(10台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)開時:550、閉時:150 高さ(mm)770 オレンジ 材質(本体)スチール
1セット(2台)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷


単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)637 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800 下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで) 適合パイプ径(Φmm)約41~49
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に 材質EVA 幅(mm)110 質量(kg)3.5 高さ(mm)90 奥行(mm)54 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(100個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード 材質【本体】スチール 【クランプ】スチール 幅(mm)約600 厚さ(mm)1.2 質量(kg)約3.2 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない) 適合管径(Φmm)約48.6
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

イメージアップ安全単管バリケード グリーンクロス 動画あり
イメージアップタンカンバリケードです。 広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。 両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。 重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。 立入禁止区域の囲いに。
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かわいい動物が道路をガードします。
仕様●色:イエロー●奥行(mm):50●高さ(mm):850●間口(mm):450●適合パイプ径(mm):48.6●単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個付●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個●原産国:日本●コード番号:436-7204 アズワン品番67-2337-46
1個
3,500 税込3,850
欠品中

かわいい動物が道路をガードします。
仕様●色:ピンク●奥行(mm):50●高さ(mm):850●間口(mm):450●適合パイプ径(mm):48.6●単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個付●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個●原産国:日本●コード番号:436-7218 アズワン品番67-2337-45
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール 寸法(mm)745×630 質量(kg)2 下段高さ(mm)170
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます。 プラスチック製なのでサビに強く長期間の使用が可能です。 軽くて丈夫持ち運びも簡単です。 クランプ部はクロメート仕上げです。 オレンジ地色で視認性アップ。 キャラクターデザインなのでイメージアップにもなります。
仕様●材質:本体/超高分子ポリエチレン、クランプ/鉄(クロメート仕上げ) アズワン品番67-7412-14
1個
8,257 税込9,083
4日以内出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷

デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード 材質スチール 質量(kg)1.45 適合サイズA4 盤面サイズ(mm)340×250 関連資料(0.98MB)
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,798 税込8,578
欠品中

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 間口(mm)開時:約4150、閉時:約340 高さ(mm)約835 質量(kg)約8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約5.5 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約2100、閉時:約250
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約5.5 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約2100、閉時:約250
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約8 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約4150、閉時:約340
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●材質:超高分子ポリエチレン樹脂 アズワン品番67-7381-10
1個
8,069 税込8,876
4日以内出荷

セフテックサインガード
軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。 大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場! ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。 反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。
材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC 厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず) 質量(kg)約2.2 寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂 アズワン品番67-7381-11
1個
7,524 税込8,276
4日以内出荷


電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に アズワン品番65-5660-85
1巻
9,890 税込10,879
翌日出荷