136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール 仕様ベース1枚に6個 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)85×50 太さ(Φmm)8
1個
129 税込142
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

ニッサチェインPフック ユニクロ
RoHS
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業単管フック
RoHS
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
139 税込153
翌々日出荷

用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。 許容荷重(kg)(参考)10 材質クローム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインPフック ステンレス
RoHS
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護具置場に便利です。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番739-6040 寸法(mm)約377×40 質量(g)約380 板厚(mm)2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6216 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)360 タイプフックタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ) トラスコ品番744-5148 寸法(mm)51.4×34.7 線径(Φmm)2.5
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック 材質スチール 仕様FKKアルミゲート専用オプション トラスコ品番112-8428 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
849 税込934
4日以内出荷

たれ幕のたるみ防止!
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ) トラスコ品番739-4080 寸法(mm)87×57×20 タイプ48.6Φの単管用
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
材質【金具】スチールメッキ 寸法(mm)16×6×1 本体質量(g)70
1個
999 税込1,099
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)シートフック
仕様Φ48.6単管専用 材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート 種類フック 熱変形温度(℃)130
1セット(20個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
23日以内出荷

インチパイプにも利用できるフック
用途各種結束、シート張り等に。 仕様広口フック×10、線送り×2個 トラスコ品番828-0798 高さ(mm)30 質量(g)155 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)185 横(mm)105 適合バンド幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質アルミ トラスコ品番745-4465 適合径(Φmm)48.6
1組
699 税込769
当日出荷

ニッサチェイン単管用フック
トラスコ品番607-5590 ストーングレー タイプネット用 品名ISH-130VN 寸法A(mm)130 参考使用荷重(kg)9 寸法B(mm)55 寸法C(mm)20 適合パイプ径(Φmm)48.6 線径(mm)仕上径6(線径5)
1本
229 税込252
当日出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9 アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
特価
5,688 税込6,257
当日出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3 アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)388 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)30 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~70 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)588 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)34 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~140 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)488 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)32 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~100 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6 材質PVC 寸法(mm)410×70×60(H) 質量(kg)約1.1 アズワン品番64-7950-38
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) タイプ32型 仕上有色クロメート・金色 適合径範囲鉄筋D22~32 ボルト平径(mm)21
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1枚
1,750 税込1,925
当日出荷

トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。単管に設置できるクランプ付です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。 ホルダー数4 材質本体部:アルミ、フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP、クランプ部:スチール 幅(mm)510 高さ(mm)51 取付け方法単管設置用 フック2個
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷