88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ 径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。 材質再生ゴム 質量(kg)約4.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
用途杭用キャップ 外径(Φmm)34 内径(Φmm)32 高さ(mm)27 ブラック
1セット(5個)
819 税込901
4日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。
形状ストレート 黄×黒 材質ABS樹脂 エスコ品番EA983FP-21 全長(mm)500 質量(g/本)75 適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)388 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)30 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~70 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)588 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)34 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~140 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)488 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)32 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~100 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

黒球付熱中症計に取り付ける事で縦横の方向問わずに、単管に取り付ける事が可能です。
用途黒球付熱中症計の単管取付用に。 材質 適合管径(Φmm)単管:直径48.6
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険個所の注意喚起に。 スラブと単管の縁切りに。 両面テープ付で設置が簡単。 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。 コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆国産ミニクラに黒メッキを施しました!◆メッキ加工で屋外でも錆びにくい!◆ DIY・園芸・農業等のあらゆる場面で使用可能!
ブラック
1箱(20個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーマックス単管セパレーター
テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に サイズ(mm)240×500L
1ケース(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーマックス単管セパレーター
テープ付きで巻き付けが簡単。クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
用途単管に巻き付けてスラブとの縁切に 寸法240×500L
1ケース(100本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四隅のツメを嵌め込むことで、単管台車に簡単に設置が可能です。単管台車が持ちやすくなる、握り心地の良いかたちです。内側ゴムにより、グリップ力が向上しました。接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイドです。商品は単管に付けたまま運用して下さい。
用途単管台車の単管に設置し、手の保護に。 仕様48.6Φ単管用 黄/黒 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)70 全光束(Lm)7000 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内 定格電圧 AC V100 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)90 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内 定格電圧 AC V100 明るさ(Lm)10000 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 全光束(Lm)6500 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 設置場所屋外・屋内 定格電圧 AC V100 光色6500K
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 口金E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)5000 クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 設置場所屋内 定格電圧 AC V100
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷