垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番65-9319-99
1枚
¥570
税込¥627
翌日出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(48.6Φ)及び杭を地中に打込む為のアダプターです。大ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
用途単管パイプ(48.6Φ)の打込み作業
その他各種パイプ、杭(48.6Φまで)の打込み作業
内径(Φmm)50
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)100
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)100
幅W2(mm)(幅2)95
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット
単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。
立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。
強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。
規格48.6Φパイプ50本用
表面処理有色クロメートメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×58×280
質量(kg/本)3.8
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ガードレール支柱の打ち込みほか松杭、単管パイプ、鋼矢板や鋼管基礎打ちなど、多くの現場で力を発揮します。
用途道路工事の現場やフェンス、牧場・果実園の杭の設置など。
敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。
高さ(mm)160
底面サイズ(mm)250×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき
ボルト平径(mm)21
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)98.5
厚さt2(mm)25
内幅(mm)50
幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード