41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
9,670 税込10,637
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,500 税込20,350
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)500
1セット(50枚)ほか
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2m×25本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45° 付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 対応材質鉄工用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 切断能力(mm)パイプΦ60 定格時間(分)約30 切断能力(mm)パイプ角50×50 切断能力(mm)アングル60×60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本 切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9~16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)3.5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/35HP以上 質量(kg)80 アズワン品番64-8490-31
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)2.5 能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/25HP以上 質量(kg)40
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/50HP以上 質量(kg)120
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

トスバッティングや投球練習なのに使える野球練習の必需品。野球ボールが抜けない37.5mm目を採用。耐久力の高いポリエチレン製。単管パイプと組み合わせて自作練習場を作れる。
材質ポリエチレン 目合い(mm)37.5
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。
付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100) 質量(kg)5
1式
49,980 税込54,978
3日以内出荷

単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具 付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
1組
1,598 税込1,758
5日以内出荷

YC-61D マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 寸法(mm)約220×162×68 質量(kg)約1.3(本体のみ) 消費電力(W)60(最大値) 発光色昼光色 色温度(K)6500 連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプバッテリータイプ(別売) 使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm)約6000 作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×12 防水性IPX4 電球の種類LED 照射角度(°)120 角度調節前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷