水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)(参考)10
材質クローム
材質スチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)24×135
質量(g)110
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
¥139
税込¥153
翌々日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6216
材質スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)51
幅(mm)98
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)360
タイプフックタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
保護具置場に便利です。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
トラスコ品番739-6040
寸法(mm)約377×40
質量(g)約380
板厚(mm)2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック
材質スチール
仕様FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番112-8428
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番738-9477
寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
材質【金具】スチールメッキ
寸法(mm)16×6×1
本体質量(g)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5148
寸法(mm)51.4×34.7
線径(Φmm)2.5
1セット(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
特価
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
トラスコ品番607-5590
色ストーングレー
タイプネット用
品名ISH-130VN
寸法A(mm)130
参考使用荷重(kg)9
寸法B(mm)55
寸法C(mm)20
適合パイプ径(Φmm)48.6
線径(mm)仕上径6(線径5)
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)388
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)30
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~70
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)588
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)34
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~140
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)488
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)32
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~100
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
パネルゲート専用(KG、EG、SG)単管フックとなります。
用途パネルの風対策として使えます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1式
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1040
種類ロープ式
方式三つ打ち
フックFS-90、ショックアブソーバ付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
二丁掛ハーネスにも使用可能。
ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。
フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。
小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。
用途フルハーネス用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
電球の種類LED
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)約50
材質(フック)スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)
連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク適合
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)510
耐荷重(kg)20
機能セフホルダー:1個
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64
フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ
質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
チャック能力(mm)把握径1.5~13
1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。電動フレアの持ち運び・作業を快適にします。他VPTシリーズのバッグにも入れられるコンパクトサイズ。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。フレアツール、クランプ(3個)、リーマー、ガス漏れ防止剤、トルクレンチ(2本)が収納可能。背面にフック付き。単管や脚立に掛けて使用可能。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。コーデュラ生地を全面採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途フレアツール他、空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9088
材質コーデュラ
形状ー
幅(mm)205
色黒
高さ(mm)295
奥行(mm)150
ポケット数5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タテ・ヨコ単管設置式で簡単に設置・移動が出来ます。
取付金具を消火器本体のフックに引っ掛ける方式なので取付・取り外しが簡単です。
「消火器」の標識付きで、緊急時に設置場所や操作方法が一目でわかります。
トラスコ品番739-6210
材質(標識)エコユニボード、(取付金具)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ