材質スチール
厚さ(mm)3
寸法(mm)24×135
質量(g)110
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
保護具置場に便利です。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
トラスコ品番739-6040
寸法(mm)約377×40
質量(g)約380
板厚(mm)2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様Φ48.6単管専用
材質(本体)ガラス繊維強化ポリカーボネート
種類フック
熱変形温度(℃)130
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6216
材質スチール、クロメートメッキ
長さ(mm)51
幅(mm)98
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)360
タイプフックタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
¥139
税込¥153
3日以内出荷
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ワンタッチフックを使用しない場合にこの金具を使用します。
アドフラットの裏端部に引っ掛け、単管をまたがせてボルトで締め付けます。
1個
¥277
税込¥305
12日以内出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
トラスコ品番744-5148
寸法(mm)51.4×34.7
線径(Φmm)2.5
1セット(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック
材質スチール
仕様FKKアルミゲート専用オプション
トラスコ品番112-8428
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)48.6以下
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-08
1箱(50個)
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
トラスコ品番607-5590
色ストーングレー
タイプネット用
品名ISH-130VN
寸法A(mm)130
参考使用荷重(kg)9
寸法B(mm)55
寸法C(mm)20
適合パイプ径(Φmm)48.6
線径(mm)仕上径6(線径5)
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)588
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)34
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~140
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)388
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)30
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~70
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)488
幅(mm)82
厚さ(mm)17
質量(g)32
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~100
フック径(mm)Φ50
連続耐荷重(kg)10
単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
材質【金具】スチールメッキ
寸法(mm)16×6×1
本体質量(g)70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パネルゲート専用(KG、EG、SG)単管フックとなります。
用途パネルの風対策として使えます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1式
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6
材質PVC
寸法(mm)410×70×60(H)
質量(kg)約1.1
アズワン品番64-7950-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
欠品中
高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、。奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。
材質強化ナイロン+グラスファイバー採用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45
本体質量(g)175
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)350×155
アズワン品番64-7981-96
1枚
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-89
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)350×155
粘着剤無
アズワン品番64-7981-95
1枚
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)350×155
粘着剤無
アズワン品番64-7981-93
1枚
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-90
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
粘着剤無
アズワン品番64-7981-84
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-91
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)155×350
アズワン品番64-7981-87
1枚
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ