41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

質量(g)6.4 タイプアルカリ乾電池単6形 電圧(V)1.5 寸法(Φ×mm)8.3×42.5 本数2 使用推奨期限2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム 長さ(mm)約145 ブラック 直径(Φmm)【ペン】約9.5 質量(g)約20(電池含む) 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 保証期間6カ月間 連続動作時間約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形 本数2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ単5形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1パック(2本)
199 税込219
当日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形 公称電圧(V)1.5 本数2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2 本数2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ 動画あり
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ) 寸法(mm)約48×約17×約27 電圧(V)9 本数1本 使用推奨期限5年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。 多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど) 充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示 防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ) 通話対応(マイク内蔵) USBType-C接続、専用充電コード付属 6.5時間連続再生 汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式Bluetooth 感度-42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250 指向性マイク:無指向性 待ち受け時間(時間)最大約100 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)約6.5(50%音量) 通話時間(時間)約6.5(50%音量) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USI規格に対応したアクティブタッチペンです。 4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。 Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】○ 付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書 材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール 長さ(mm)約141 ブラック 直径(Φmm)【ペン】約9.5 質量(g)約20(電池含む) 対応機種USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】4096段階 保証期間6カ月間 ペン先径(Φmm)約1.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
359 税込395
翌々日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110 使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キングジムブギーボード
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm) 書換え回数約5万回 仕様ストラップホール付き 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS 質量(g)約220 使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本 ロック機構あり 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く) 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22 電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒) 使用電池単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC 使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式 使用環境温度(℃)10~40 保管温度(℃)-10~60 マグネット 使用可能回数約10万回(電池交換式) 繰り返し・詰め替え対応
1パック
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スタイラス、単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本セット済み、取扱説明書(保証書付) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在に曲がるフレキシブルシャフトで狭く奥まった所もしっかり照らすことができます。 ロングタイプ。
使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)11 ブラック 連続使用時間(時間)約24
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6m セット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本 周波数(Hz)50/60 構造架空線用 使用電圧(V)6600 使用電池1.5V乾電池 単5(各2個) 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 温度特性-10~40℃ 定格一次電流(A)AC10 絶縁耐力20kV/1分間 ケース携帯用収納ケース サービス分類レンタル
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明 仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ 光束(Lm)110 電球の種類LED
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂 質量(g)ろうそく/17、線香/25 光源ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個 使用電池単5形乾電池6個(テスト用付属) 電池寿命ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間 サイズ(mm)ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110
1箱(3個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Let’s note XZ用アクティブペン
仕様静電方式 付属品単6アルカリ乾電池1本・替え芯1本 全長(mm)146.2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

請負業者や住宅所有者は、業界をリードする6年間の保証に裏打ちされたRobertshawモデルRS8110ノンプログラマブルウォールサーモスタットを使用して、シンプルでモダンなデザインで、簡単でありながら強力で信頼性の高い単段式暖房および冷却制御を利用できるようになりました。読みやすい大型の4.6平方インチのクリアデジタルLCDバックライトディスプレイ。クイックアクセスメニューボタンを使用すると、非常に簡単に調整できます。バッテリー交換インジケーターアラートにより、フロントロードアクセスバッテリーコンパートメントでバッテリーの交換が簡単になり、ベースからサーモスタットを取り外す必要はありません。シングルステージ(1ヒート/1クールHVACシステム)に使用されます。24Vacシステムで使用する場合:中央ガス炉、電気炉または石油炉、補助熱または非常熱のないヒートポンプシステム、750ミリボルト。マルチステージシステムや120/240v電動ベースボードでは動作しません。設置が簡単な大型端子台 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。クイックアクセスメニューボタン 。請負業者/技術者セットアップメニュー 。24VAC電源またはバッテリー動作(付属) 。6年間の限定保証 。前面から簡単にアクセスできる電池収納部 。エネルギー効率とシステム寿命を最大化するための調整可能な温度差(スイング)機能 。室温の調整可能なキャリブレーション 。設定値の上限と下限を調整可能 。短周期運転を防止するための5分間の選択可能なコンプレッサーオン/オフ遅延保護 。O端子とB端子を個別に配置
用途機器、システムの温度管理 仕様システム燃料源:ガス、電気、石油、シリーズ用途:シングルステージ1ヒート/1クール(プログラム不可)、取り付けタイプ:壁またはジャンクションボックス 寸法(mm)119.6×97.6×26(4.7×3.8×1インチ) 取付壁またはジャンクションボックス 電源24V AC(18~30V AC)、50/60Hz:共通線による有線接続用、または単4形アルカリ乾電池(1.5V)×2本(付属)で動作 温度範囲(℃)5~35 表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃)) 互換性ヒートポンプ:補助熱または非常用熱のないシステム、ミリボルト応用機器:変換可能 制御温度(℃)7~32(44°F~90°F ) 端子Rh、 Rc、 C、 Y、 W、 G、 O、 B 温度範囲(°F)41~95
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ クランプ併用可能製品 CA8230単三アルカリ乾電池6本、4 mmのテストプローブ、わに口クリップ、RS232/USB光ケーブルと取扱説明書が付属. CA8220電源アナライザ. CA8220は、電気機器、単相 3相平衡の電気システムのメンテナンス及びトラブルシュート向けに最適化されています。CA8220には、動作中の回転機械をテストし、監視するための測定機能が備わっています。 測定対象には、温度、電流、突入電流の持続期間、巻き線の抵抗、回転速度が含まれます。. 大型、バックライト付き173セグメントLCDディスプレイ 最大250 kW (クランプの選択に依存)の電力を測定 600 rms及び最大6,500 (クランプ付き) 最大50次の高調波(IEC 1000-4-7)を表示 最小、最大、平均、ピーク、波高率を表示 W、VA、VAR電源、DF、THD、CosΦ 突入電流の測定 最大瞬時値、最大RMSハーフサイクル電流値、モータの始動時間 RPM回転速度 抵抗測定 すべてのパラメータ、アラーム、モータの始動電流 PCへのRS232ダイレクト出力 2ワイヤPT100温度プローブ入力 一部のAC電流プローブは別売り:- Ampflex A193: 10 6500 ac (10 Hz 20 kHz)、長さ450 mmのフレキシブルプローブ(rs 236-565') 236-565 MN93A: 0.2 120 ac (40 Hz 10 kHz)、ジョーサイズ: 直径20 mm (rs 236-559') 236-559 IP54等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類フックスケール 表示形式デジタル ひょう量(kg)60/61 目量(kg)0.05/0.1 質量(kg)2.9 寸法(mm)240×118×148 電源乾電池単Ⅲ×6本(付属) 付属品アルカリ乾電池(単3型):6個 センサーロードセル方式 仕様ロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
169,800 税込186,780
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷