材質本体:鉄、取手:天然木
適合オール熱源
表面処理シリコン樹脂塗装
鉄製でおいしく調理。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質(本体)鉄
材質(取手)天然木
質量(g)652
深さ(mm)39.5
表面処理シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)1.5
寸法(cm)14×19
全長A×幅B×高さC(mm)380×150×105
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質鉄、木
適合IH(特小以外)
鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。
材質本体:鉄、取手:天然木
幅(mm)約130
全長(mm)約370
高さ(mm)約85
質量(g)557
表面処理シリコーン樹脂塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け。鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています。一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています。本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してあります。たまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい。鉄製品だから長く使えてとっても丈夫
仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
材質本体/鉄(表面クリア塗装)、ハンドル/木柄
質量(g)540
タイプ玉子焼き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×390×60
内寸法(縦×横×深さ)(mm)200×140×38
アズワン品番64-3219-77
満水容量(L)0.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質本体・取手取付金具:鉄、取手:天然木、フック:18-0ステンレス(sus430)、ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
南部鉄でできた調理鍋は、使うだけで鉄分を効率よく補うことができます。
材質鋳鉄・天然木
質量(kg)1.18
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)145×180×25
底寸法(mm)136×146
TKG品番9-0547-1001
TKG品番(2017)6-0489-0901
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層
材質アルミ鋳物
仕様IH反応底範囲/155×150
適合IH
質量(kg)0.84
サイズ(cm)20×21
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44
表面処理マーブルコート
板厚(mm)2
底面の厚さ(mm)3.5
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37
TKG品番9-0060-0501
TKG品番(2017)6-0050-0501
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。
材質本体:鉄、取手:天然木
幅(mm)約105
全長(mm)約385
高さ(mm)約75
質量(g)483
表面処理シリコーン樹脂塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質鉄
寸法(mm)約147×365×73
質量(g)約620
サイズ(cm)14×18
表面処理エンボス加工(シリコン樹脂塗装)
本体高さ(mm)約34
底面の厚さ(mm)1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
質量(kg)0.45
底面の厚さ(mm)1.6
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)200×94×24
底寸法(mm)175×88
TKG品番9-0547-1101
TKG品番(2017)6-0489-1001
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。
材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール
適合ガス、IH(電磁調理器)
表面処理窒化加工処理
板厚(mm)約1.6
寸法(縦×横×深さ)(mm)197×145×40
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
お手入れ簡単!少ない油でヘルシーに調理できます。オール熱源対応
呼び寸法(cm)21×21
質量(g)547
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×215×70
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。
サイズ(cm)18×18
材質本体:鉄、菜箸:竹
寸法(mm)玉子焼:約347×200×70、菜箸:全長約270・330
質量(g)玉子焼:約740
セット内容玉子焼18×18cm・菜箸(2膳)各1
表面処理シリコーン樹脂塗装
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
直径(Φmm)152
高さ(mm)38
質量(g)696
深さ(mm)36
横(mm)396
底径(Φmm)156×120
底面の厚さ(mm)1.6
TKG品番9-0094-0301
TKG品番(2017)6-0004-0601
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)210
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)約105×295×60
寸法(cm)9×14
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
IH対応。ファイバーライン加工。から焼き不要。
材質取手/天然木(ナブ材、ウレタン塗装)、取手金具/アルミダイカスト
材質(本体)鉄(底厚1.6mm)
表面処理透明シリコン樹脂塗装
寸法(cm)14×18
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
卵1個でも厚みのある玉子焼きを作ることができる玉子焼き器。縦に長いため、何度も卵液を流し込まなくても一気に巻くことが可能。育てながら使う一生ものの鉄製フライパン。奥の縁が斜めになっているので玉子焼きを返しやすい。玉子焼き以外にもお弁当用のウィンナーなどを炒めるミニフライパンとしても活躍。握り易い角度に調整された取っ手。黒い木柄で焦げ付いても目立ちにくい。吊り下げ収納に便利なリング付き。使用可熱源:ガス火・IH200V・IH100V・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーター。【鉄の良さ】。短時間で火が通るため食材のうま味を逃がさない。耐久性が高く丈夫で長持ち。良いものを永く使うことでゴミを出さず環境にもやさしい。調理時に吸収の良い鉄イオン(二価鉄)が食材に付着するため、不足しがちな鉄分を効率よく補給できる
用途お弁当のおかず作りに。ガス火 IH対応 エッグパン フライパン 鉄製 たまご焼き タマゴ焼き 卵焼き 日本製 燕三条
材質本体:鉄(透明シリコーン焼付塗装)、取っ手:天然木、接合部:鉄(クロームメッキ)
厚さ(mm)底:1.6
関連キーワード