ダイヤルゲージ (6) 厚さ計 (8) 膜厚計 (39) ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ (4) アングルゲージ (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種 AD-3256 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用キャリングケース
対象機種 AD-3256 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用センサーキャップ
対象機種 AD-3256 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途 自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様 測定データ保存数(件):500 付属品 電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書 電源 単3形乾電池 2個 測定方式 電磁式・渦電流式 測定精度 ±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm) 0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm) 0~1250 オートパワーオフ 約5分 出力仕様 USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.29MB)
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ 翌々日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途 自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様 測定データ保存数(件):500 付属品 電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書 電源 単3形乾電池 2個 測定方式 電磁式・渦電流式 測定精度 ±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm) 0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm) 0~1250 オートパワーオフ 約5分 出力仕様 USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.29MB)
黒球型 熱中症指数データロガー エー・アンド・デイ 当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途 暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様 【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品 取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分 JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃) 【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境 (使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式 データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.31MB) 相対湿度(%RH) 10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 当日出荷 から 10日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き
寸法(mm) 69×29.5×144 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池×1 外径(Φmm) 【探触子】13.0、(接触面積)11.5 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 543 測定範囲(mm) 50(25) 最小表示量(mm) 1/100 測定力(N) 1.2以下 測定子(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 45 アンビル(mm) Φ10平 インジケータ SSI-560 指示誤差(μm) ±20
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子 5日以内出荷 から 14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点)
検量線登録による簡単呼び出し測定
上下限値設定、統計演算機能内蔵。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ)
チルトスタンド機能。
仕様 検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000 測定範囲 接続プローブ(別売)により異なる 質量(g) 約200(電池含む) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 表示方式 グラフィックLCD 寸法W(mm) 72 校正 (検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 USB、特定小電力無線
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子 5日以内出荷 から 14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点)
検量線登録による簡単呼び出し測定
上下限値設定、統計演算機能内蔵。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
仕様 検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000 付属品 乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD 測定範囲 接続プローブ(別売)により異なる 質量(g) 約200(電池含む) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 表示方式 グラフィックLCD 寸法W(mm) 72 校正 (検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 USB
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>) サンコウ電子 5日以内出荷 から 14日以内出荷
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途 アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様 検量線メモリ:×1 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~2.00 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度 (平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子 5日以内出荷 から 14日以内出荷
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途 塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様 検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子 当日出荷 から 14日以内出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途 塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様 検量線メモリ:×1 付属品 標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g) 約200(電池含む) 測定範囲(mm) 0~2.50 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度 均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式 LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm) 72 表示分解能 1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子 翌々日出荷 から 14日以内出荷
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
用途 塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様 検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品 乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲 接続プローブ(別売)により異なる 質量(g) 約200(電池含む) 寸法H(mm) 30 電源 単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 寸法D(mm) 156 プローブ 測定の素地金属により選択してください。 表示方式 グラフィックLCD 寸法W(mm) 72 校正 (検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 USB
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 15日以内出荷
一般校正証明書付きテストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品 取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示 3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 109.8×10.8×58.2 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約60 測定レンジ 直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス 約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比 0.1~99.9 ダイオード (ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧 DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック 約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 3回/秒 取扱説明書 (0.6MB) 最大入力電流(A) 400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書 一般校正
テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 当日出荷
テストリード収納付ハードケース付3999カウント表示 デジタルマルチメーター持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐオートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途 電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品 取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵) 測定項目 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示 3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 109.8×10.8×58.2 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約60 測定レンジ 直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス 約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比 0.1~99.9 ダイオード (ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧 DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック 約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 3回/秒 取扱説明書 (0.6MB) 最大入力電流(A) 400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
芝生草高計 ダイトウテクノグリーン 3日以内出荷
個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。
用途 草高測定 質量(g) 36 材質 アルミ、ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g) 176 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/100 測定力(N) 1.2以下 差込深さ(mm) 30 指示誤差(μm) ±20
電磁式膜厚計 サンコウ電子 3日以内出荷 から 6日以内出荷
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途 塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定) 付属品 本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書 質量(g) 約470(乾電池除く/突起部含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) 電源 単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本 測定方式 電磁誘導式 測定精度 均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×50×137 測定範囲(μm、mm) 0~500・0.2~5 測定対象 鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
多機能電磁式デジタル膜厚計 サンコウ電子 3日以内出荷
日本語キーでカンタン操作。
20000点の大容量メモリ。
検量線登録数10本。
ブロック名登録。
0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。
RS-232C出力。
プリンタ内蔵で統計機能。
上下限設定機能、アラーム機能。
バックライト付の大型LCD表示部。
用途 塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定 仕様 【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付 測定範囲 0~2000μm(0~78 mil表示可能) 電源 DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A) プローブ 1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極 測定精度 均一面に対して±1μmまたは指示値の±2% 表示方式 LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付 表示分解能 1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~) 機能 【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント 測定対象 鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む) プリンター 感熱式24桁、紙幅:58mm メモリー 測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能 通信機能 RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps RoHS指令(10物質対応) 対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 16mm Hirschmann Test & Measurement 7日以内出荷
仕様 オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16mmコンタクト材質 = 真鍮BO 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BO 10、CAT I 4 mmニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M6ねじボディ付きです。 このBO 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが1.5 mm~8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Heraeus Pt100 センサ PT100 クラスB Heraeus 翌々日出荷
仕様 DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ 精度 クラスB センサータイプ PT100 応答時間 0.4m/s 測定温度(℃) (最低)-30、(最大)+350 プローブ長(mm) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ PC Pin
曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定 (2件のレビュー) 当日出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途 留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質 本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm) 75×40×14 質量(g) 18 角度精度(mm) ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 曲尺:厚さ:2、幅:20
振動センサ TE Connectivity 1-1002908-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 予約販売
仕様 長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.04mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 40 (μm)TE Connectivity DTシリーズ圧電振動センサ. TE ConnectivityのMEAS圧電フィルムセンサは、角型ピエゾフィルム上の銀インクスクリーン印刷の電極で構成されています。 リードのないピエゾ振動センサは、エポキシ樹脂又は両面テープを使用して表面に直接接着することができ、リードは、圧着、アイレット、導電性エポキシ、又は圧縮クランプで装着することができます。 リードが付属している圧電センサの場合は、28 AWGワイヤとリベット留めラグが使用されます。 最適な用途には、事象の時間の記録、動的歪みの検出、衝撃回数のカウント、衝撃関連事象の測定、センサ素子の製造などがあります。. 銀インク電極 さまざまな厚さとサイズを用意 優れたピエゾ駆動の薄膜ピエゾポリマー RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンディーメジャーテーブル【二輪車】 東京ニホス 7日以内出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-30 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
ハンディーメジャーテーブル【一輪車】 東京ニホス (1件のレビュー) 当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-29 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
ハンディーメジャーシート 東京ニホス (1件のレビュー) 予約販売
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 360 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機) 翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。
コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途 塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm) 0-2000/0-5000 電源 単3形乾電池(別売) 表示分解能 【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%) 【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポケット膜厚計 電磁誘導式 SK(新潟精機) 翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
オートオフ機能付で1分、5分、30分が設定可能です。
用途 塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm) 0-5000 電源 単3形乾電池(別売) 表示分解能 【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%) 【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途 外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機) (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途 溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm) 50・60 余盛高さ(mm) 25 すみ肉脚長(mm) 25 すみ肉のど厚(mm) 15 アンダーカット深度(mm) 25 ルート間隔(mm) 2~5 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°) ±2