材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)
付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)
材質真鍮挽物
色クローム
タイプ軽量用
ねじピッチ(mm)1
ねじサイズM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 14コア。幅 = 8.3mm。EPCOS B65888 RM 14アクセサリ. EPCOSには、B6588フェライトコア及び巻型用のアクセサリが用意されています。. クランプ. このクランプは、IEC60068-2-20準拠の+235 ℃で2秒間のはんだ付けが可能です。0.5 mm厚のステンレススプリングスチール(スズめっき)製で、アース端子付きです。. 絶縁ワッシャ. 絶縁ワッシャはダブルクラッド基板用です。無着色で、0.25 mm厚のMakrofol FR7-2ポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
頭部形状六角
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
25mm厚FAN固定ネジ
25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー付き
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジ採用
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。
セレート付フランジナット採用
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
こだわりのブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48
色ブラック
ねじ規格M4x35バインド
ナットセレート付フランジナット
ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。. 次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 6.4mm外径 = 12.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 1.60mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ