芯まで黒くなっています。
寸法(mm)390×548×厚0.4
1袋(10枚)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に
材質上質紙
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々
厚さ(mm)5
写真をシャープに演出する黒台紙。フリー台紙アルバム(差替式)用のスペア台紙
色黒
付属品ビス2本付
色彩豊かな色画用紙で、用途も広く使えます。
セット内容白・黒・赤・青・黄・灰・茶・緑・橙紙
寸法(mm)300×205×2
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
こんなお得な商品も!
プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
シンプルなデザインのウッドブラックボードです。
本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用しているので、壁に掛けて使用しても壁への負担が少ないです。
マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。
飲食店・アミューズメント施設・病院:オフィスなどにおすすめです。
吊り下げて壁掛看板として使用したり、イーゼルと一緒に使用して店舗の立て看板にも。
■付属品:マーカー(白)1本、吊り下げ部品2個、ひも1本、ネジ2個、ペントレー1個(NBM-69サイズのみ)
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59
材質(表紙)古紙80%使用
無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
材質紙
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
キャッチコピー:つやのある黒ボール紙!。商品説明:つやのある黒ボール紙!
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質紙
寸法(mm)210×297
1枚
¥82
税込¥90
欠品中
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400
材質紙
材質紙(110k)
厚さ(mm)0.19
寸法(幅Wmm×長さLm)900×10
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズA4
寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
1袋(50個)
¥679
税込¥747
当日出荷
「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。・コントラスト効果を作り出すのに最適なブラックペーパー。・用紙は強く、両面使用が可能です。・フラット面にはフェルトペンやマーカー、シボの面には鉛筆やパステルの使用に適しています。
寸法(mm)本文:縦297×横210
サイズA4
質量(g)488
本体寸法(mm)縦330×横210×厚10
用紙150g/m2
材質(表紙)色厚紙
製本ツインワイヤ
1冊(40枚)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
低コストでボリューミー!展開場所を選ばない両面仕様です。3色7連の厚紙製ぼんぼり連続旗に1.8mの黒ひもが通してあります。
仕様両面
材質綿ひも・厚紙
寸法(cm)H18.5×W14
全長(cm)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
用途アンコ・底上げ用途や、ゲーム・CD・DVDコーナーなどの仕切箱としてもお勧め。
材質厚紙
2019年グッドデザイン賞受賞。
額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。
また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。
材質アルミ、アクリル、厚紙
色マットブラック
フレーム幅(mm)10
適合厚さ(mm)(作品)5まで
ハイブリッドアーチ形状のカーブ刃を搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているので、刃先でも軽い切れ味を実現しています。※メーカー旧モデル「ハサ-P210」(ストレート刃)の厚紙切断時と比較
薄いビニールから段ボールまで軽い力でサクサク切れます。
リビングのインテリアの中での見え方を意識したカラーリングです。
質量(g)69
寸法(幅W×長さL)(mm)75×174
刃渡り(mm)65
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル部)(外側)ABS、(内側)エラストマー
繰り返し・詰め替え対応
厚紙耐熱紙カップに、クラフト紙を巻いて二重構造になっているため、断熱効果が抜群です。ダンボールスリーブは必要ありません。クラフト素材なので自然な風合いで、万人受けするカップとなっております。
材質パルプ/再生クラフト紙
商品タイプ本体
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。
また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。
有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。
冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
主成分変成シリコーン
不揮発分100%
改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆
使用温度範囲(℃)-30~130
主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙
危険等級Ⅲ
固着時間(分)10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
色ブラック/シルバー
タイプ差替式
穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8
本体寸法(mm)78×10×10
本体質量(g)40
適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー
交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な3個セット
取っ手もついて持ち運びもカンタン
組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
取手短側面2個、長側面1個
厚紙で設計されたゼロプラスチックのマガジンファイル
材質厚紙・真鍮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×310
収納幅(mm)94
こんなお得な商品も!
カップディスペンサー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄
色ブラック
質量(g)490
適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)
寸法(cm)14.8×16×63.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル)
使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル
商品タイプ複合機
色数6色
色黒
インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料
解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi
印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm
給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し
給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm)
印刷両面:標準対応
センサー【スキャナ】CIS方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
外形寸法(mm)使用時:523×758×430
質量(kg)約11.1
付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0355-57
エコマーク認定番号20 155 015
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体・蓋・底:厚紙
両面 。全長180cm。6連の厚紙製モチーフに1.8mの黒ひもが通してあります。
用途低コストでボリューミー!展開場所を選ばない両面仕様です。
材質綿ひも・厚紙
寸法(cm)H18.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂
冬POPの「お鍋・おでん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
仕様両面/7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8m黒ひもが通してあります。
材質ボンアイ18kg
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)紙提灯:18.5×14 綿ひも:180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能。32諧調制御による美しい印字が可能。QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応。紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)。厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語
外径(Φmm)用紙:最大83
印字速度最大300mm/秒
バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。48枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
本体質量(g)約205
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×80
1個
¥1,079
税込¥1,187
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。24枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
色ブラック
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ