21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター カール事務器 動画あり
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚) 細断方法スライド式
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚 材質テーブル:鉄板 細断方法細断式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。 刃先を保護するロータリープロテクター付
細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り) エスコ品番EA762EB-53 寸法(mm)(台)265×440 裁断幅(mm)360 細断方法細断式
1個
71,000 税込78,100
8日以内出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウ 動画あり
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg)1.5 材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267 適合サイズA4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)330 細断方法細断式
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 最大裁断枚数10枚 関連資料(3.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚 材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装 グレー 細断方法細断式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OF16J オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚 付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1 仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃 トラスコ品番855-3238 幅(mm)(裁断)430 質量(kg)3.1 適合サイズA3(長辺対応) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80 裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27 細断方法スライド式
1台
21,200 税込23,320
当日出荷

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)クラフトハサミ
厚紙・段ボール・ペットボトルの切断に 布の裁断に 果実収穫・生花に
材質刃:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 寸法(mm)160×80×10 全長(mm)160 レッド 質量(g)64 タイプスタンダードタイプ 適合材ペットボトル・摘果・生花・布・厚紙・ダンボール
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4 最大裁断枚数10枚(70g/m2換算) 付属品カッター刃(直線刃)×1個 質量(g)188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8 裁断幅(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 細断方法スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560 安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm)約150 ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 定格時間10分 細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10 投入口幅(mm)約220(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560 待機電力(W)0.9 オートフィード機能あり 最大投入幅A4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み) 材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM 適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。
用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。 材質(刃)SK-5・パーカー仕上 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで 切断径(mm)芽切:5まで
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)