24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排煙ダクト内や厨房の頑固な汚れに抜群の効果有り。油脂分やタンパク質系の汚れに強い洗浄剤です。毒劇物にも非該当。
用途レンジ回り、レンジフード等の厨房全般の洗浄 pH13 無色 希釈倍率原液~5倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16kg)
12,980 税込14,278
14日以内出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。 厚さ(mm)20 規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

リンレイグリストー1200
エコ商品
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃) 成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料 希釈倍率50倍 比重1.07(25℃) 不揮発分18(wt%、105℃/24 時間) 臭気弱い特異臭 外観橙色透明~微濁液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8883-91 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ(つや消し)
エコ商品
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用 規格UL510 Flame retardant 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)14.71
1巻ほか
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所アルミ箔粘着テープ NO.8370
エコ商品
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。 白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。 構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。
主な用途金属、天井 使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。 比重1.00±0.05(20℃) 指触乾燥時間(分)60~90(20℃) 外観白色 ペースト状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間8~12(20℃) 塗布量(1mm厚)1kg/m2
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

testo(テストー)TESTO512-1 差圧計
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
1台ほか
82,980 税込91,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース700mm 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)600 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
1台
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンク
仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質SUS304 高さ(mm)800 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS304製2槽シンク
エコ商品
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)450 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 奥行(mm)450 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
1台
66,980 税込73,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS製430製1槽水切りシンク
エコ商品
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×470×240
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS430製1槽水切りシンク
エコ商品
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。 洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)900、水切:C300 付属品ジャバラホース1m 材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 奥行(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30 寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)水槽:B520×340×240
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)SUS430製2槽シンク
エコ商品
2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800 仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SDG株式会社電動送風機 マルチシリーズ
エコ商品
FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)