用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失60Pa~80Pa
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)50、60
極数(P)4
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。
オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。
スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
¥318
税込¥350
当日出荷
日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質ステンレスSUS430
圧力損失22Pa~40Pa
厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方!
厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。
食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。
動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。
アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。
毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄
使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
材質ステンレス
捕集効率(%)重量法:63
キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。
強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。
キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL
使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル)
アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約290
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約290
耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840
耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5
付属品フック×10
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板にマグネットで簡単取り付け。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなどの収納に便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約255
耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×4
よく使うなべ蓋をレンジフード下にすっきり収納できます。直径15cmの小さななべ蓋や、まな板も収納できます。接地面は傷や衝撃から守れる安心のシリコーンキャップ付き。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
質量(g)約470
耐荷重(kg)約3(ハンガー1つあたり:約1)
対応レンジフードの幅 : 約17cm以上/折り返しの厚さ : 約3mm以内/折り返しの高さ : 約7mm以上/溝幅 : 約3mm以上/直径15cm以上のなべ蓋に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×13.5×47
レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。 調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板に磁石で簡単取り付け。 調理道具・計量スプーン鍋つかみなどの収納に便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック:ABS樹脂×6
色ホワイト
質量(g)約295
耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25)
対応取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らなレンジフード整流板・スチール棚板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×3.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけで、スパイス類調味料・調理道具の収納スペースに!よく使う調理道具をかけておくのに便利なフック。フライパンも掛けられます。塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレイ。上のトレイには、スパイスや調味料などのボトルを収納。下にフックには、お玉やフライ返しなどの調理道具を収納。調理中の 動作もスムーズに行うことができ、調理時間を短縮できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約640
耐荷重(kg)ラック:約2、フック1つあたり約0.5
対応レンジフードの幅:約24.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×12.5×34.5
内寸(cm)トレイ内寸:約W24×D9.8×H5.8
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
レンジフードに引っ掛けるだけの簡単設置。よく使う調味料の収納スペースに! 使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック!塩・コショウ・オイルなど、よく使う調味料を手元に収納できるトレー。 レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。 キャップ付きで壁面も傷付きません。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約1700
耐荷重(kg)各段:約2
対応レンジフードの幅:約27.5cm以上 折り返しの厚さ:約3mm以内折り返しの高さ:約7mm以上 溝幅:約20~3mm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×14×57
内寸(cm)約W26.5×D7.5×H18(枠H5)・中段:約W26.5×D11×H25(枠H5)・下段:約W27×D11.5×H11.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
外寸(mm)60×35×H15
EBM品番1209950
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」!
焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。
キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす
換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ
液性アルカリ性
成分エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
アズワン品番64-1225-91
1本(320mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ