トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5281
材質SUS430
質量(kg)32
槽内寸法(mm)間口545×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)680
電源AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)125×105×160
定格消費電力(W)375
電源コード(m)1
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
高さ(mm)750
奥行(mm)750
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)450
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS430
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
奥行(mm)450
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマー機能を新たに搭載。
7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。
小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
電源(V)100
定格電源1Φ100V(50/60Hz)
手元開閉器容量(A)15
接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38
間隔(mm)棚受:68
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)1910
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
奥行(mm)600
棚板耐荷重(kg)50
バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90
槽深さ(mm)220
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ライオン史上最高レベルの性能。水に濡れた状態でも除菌やウィルス除去効果を発揮。防カビや長期抗菌性能も装備。作業の効率化による時短、節約と高除菌、除ウイルス力(※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません)を兼ね備えたアルコール製剤!。厨房のサニテーションに最適!。W浸透成分とパワーアシスト成分!相乗効果で優れた除菌・除ウイルス力を発揮!。キッチンなど水回り。厨房など食周りに安心して使える!調理機器や器具類、ショーケースや客席テーブルなどの清拭など厨房・客室等の衛生管理に。広範囲の除菌に便利!シンクやテーブル、大きなバットなど。少ない回数で全体にかかります(メーカー従来比)。複数の人が触れる箇所に!冷蔵庫やオーブンの取っ手、手すり、ビュッフェで使われるトングやトレイ、オーブンのボタンなど。
成分エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸類、クエン酸ナトリウム、精製水
ケース入数2
1本(5L)
¥4,098
税込¥4,426
5日以内出荷
ライオン史上最高レベルの性能。水に濡れた状態でも除菌やウィルス除去効果を発揮。防カビや長期抗菌性能も装備。作業の効率化による時短、節約と高除菌、除ウイルス力(※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません)を兼ね備えたアルコール製剤!。厨房のサニテーションに最適!。W浸透成分とパワーアシスト成分!相乗効果で優れた除菌・除ウイルス力を発揮!。キッチンなど水回り。厨房など食周りに安心して使える!調理機器や器具類、ショーケースや客席テーブルなどの清拭など厨房・客室等の衛生管理に。広範囲の除菌に便利!シンクやテーブル、大きなバットなど。少ない回数で全体にかかります(メーカー従来比)。複数の人が触れる箇所に!冷蔵庫やオーブンの取っ手、手すり、ビュッフェで使われるトングやトレイ、オーブンのボタンなど。作業の効率化、負担軽減、使いやすい新トリガースプレーを採用!従来品よりも少ない回数で、全体にまんべんなくかけられます。
成分エタノール、クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸類、クエン酸ナトリウム、精製水
ケース入数12
1本(500mL)
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
関連キーワード