21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途又枝切り用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)50 高さ(mm)210 質量(g)200 奥行(mm)20 使用目的切り用 切断対象又枝
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途盆栽の又枝剪定作業に 全長(mm)200 刃長(mm)40 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定作業 切断対象又枝、盆栽 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)50 高さ(mm)210 質量(g)220 奥行(mm)20 切断対象コブ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(大)205mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約205 質量(g)約180 刃長(mm)約23
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に 切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線) 材質カーボン鋼 質量(g)60 寸法A(mm)163 寸法D(mm)7 寸法E(mm)15 寸法B(mm)13 寸法C(mm)48 バネ無し サイズ(mm)160
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

喜久和又枝切
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は7mm以下の生木でご使用ください。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)170 質量(g)110 規格
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

諏訪田製作所又枝切鋏(小)170mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm)166 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9388 材質ステンレス鋼 質量(g)95 タイプロング 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力より線:2.0mm2プラスチック可 寸法F(mm)19 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。合成皮革を使用しています。鋏など5~6点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約445×245 タイプB
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

はさみとピンセット、回転台のセットです。盆栽をはじめたい方に。
寸法(mm)道人印足長盆栽鋏:約210/ステンレス製ヘラ付ピンセット:約210/ABS樹脂製回転式盆栽台:約190
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(先細)180mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途園芸・清掃に。 トラスコ品番362-4403 高さ(mm)219 適合ホース外径(Φmm)13.5 適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷