ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼
仕上ブラウン塗装
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法埋込・面付両用
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品専用レンチ
取付け方法埋込
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質鋼
厚さ(mm)3
仕上マットブラック塗装
適合ビストラス4Φ
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルマイト加工
材質アルミ二ウム
セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PVC
色茶
寸法t(mm)1.5
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法埋込
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PA6
種別6角ナット付
色茶
寸法t(mm)3.5
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
取付け方法埋込
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PA6
色茶
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼(焼き入れなし)
仕上ユニクロ
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
12世代以降のIntel CPUの基板やヒートスプレッダの変形問題を解決するための独自設計フレーム
常温環境だけでなく、-196℃前後に達する液体窒素冷却でのテストも行い剛性と性能向上幅
最大5℃の温度低下と10~50MHzの限界クロック向上
極限まで性能を追求したいユーザーに
マザーボード標準のCPU固定金具(ILM)を本フレームに置換することにより、CPUの反りをぼぼゼロまで抑え込む
CPUクーラーとの密着度を高め、冷却性能を最大限引き出すことが可能
実機テストを繰り返し、未固定時に近いベストの状態を実現
実機にてCPUの表面24点を測定し、他社同等品より優れた平面度誤差を確認
材質アルミ (アルマイト加工)
寸法(mm)53.4×70.2×5.6
質量(g)約24
材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm。※扉の反り抑止にご使用ください。
用途木製ドア用
長さ(mm)70
幅(mm)49
厚さ(mm)34
色ホーニング
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm。※扉の反り抑止にご使用ください。
用途木製ドア用
長さ(mm)70
幅(mm)50
厚さ(mm)27
色ヘアライン
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状U型
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
種類壁掛け・無地
表示内容無地
グリーン購入法適合
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC
寸法(mm)910×605×6.5(T)
色ホワイト
質量(g)1525
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)25.4
アズワン品番64-7907-63
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
。反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイト
アズワン品番65-9255-06
1枚
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:600×150mm●厚み:15mm●表面仕上:BRIWAX
アズワン品番65-9255-05
1枚
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:400×150mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイト
アズワン品番65-9254-99
1枚
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
反りや曲がりの少ないパイン集成材の棚板です。※天然素材の為、記載のサイズや重量に差異が生じる場合があります。※天然素材の為、木目・節等は個体差があります。また、軽微な傷や割れ等がある場合があります。
仕様●材質:パイン集成材●サイズ:400×100mm●厚み:15mm●表面仕上:ホワイト
アズワン品番65-9254-96
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
雲板、棚板、取付脚の全てが樹齢300年以上の自生する天然桧”木曽桧”で作られています。神棚本体、棚板共木曽桧製にしてみませんか?棚板部は突き合わせ板となっていますが柾目で合わせているため反りや狂いが少ない仕上げとなっています。
材質木曽ひのき、雲板部:桧、棚板部:桧無垢合板
板厚(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×60
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-60
1本
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ