701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
610 税込671
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。反射シールで視認性も抜群です。L字や曲面でも貼り付け可能です。2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途フォークリフトの側部や下部に。柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。 トラスコ品番663-4198 長さ(mm)660 幅(mm)150 厚さ(mm)20 黄(反射)/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷

危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 トラスコ品番113-8394 材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)5 黄/黒 取付方式貼付タイプ(裏テープ付) 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ユニット反射腕章
エコ商品
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、反射印刷(黒部分)、ビニール2重 質量(g)35 寸法(縦×横)(mm)85×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスビーズを均一に封入し、光源の方向に反射します。
用途車両や機械の標示に。 ヘルメットなどの認識標示に。 トラ トラスコ品番391-4836 質量(g)100 テープ幅(mm)45 基材ポリエステルフィルム(ガラス球反射) テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 トラ RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2604-1301 TKG品番(2017)6-2394-1301
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

銀黒マジックネット イノベックス(ダイオ化成) 動画あり
ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。
用途網戸用張替ネット メッシュ20×20 銀・黒 材質ポリエステル
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。 トラスコ品番497-8129 質量(g)190 引張強度25N/10mm 粘着力9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

シンロイヒ蛍光トラテープ
エコ商品
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12巻)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
仕様色 = 黄/黒バックの材質 = アルミホイル接着材料 = 高品位アクリル系溶剤幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = -15℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

70cmカラーコーン用の間仕切りロープ。 両端をコーンに引っ掛けるだけ。
ロープ長さ(m)2 ロープ径(Φmm)12 トラスコ品番854-7521 材質PE/スチール 黄黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,488 税込1,637
翌日出荷

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ
エコ商品
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。 厚さ(mm)0.46 イエロー×ブラック 長さ(m)3 基材アルミホイル 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性反射
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 粗面用反射テープ
エコ商品
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷

センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SY 寸法A(mm)25 寸法L(mm)45.5 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-SY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-FY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS ブラック 本体質量(g)約51 対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン 寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
質量(g)64 タイプRE-ZX 寸法L(mm)57.5 寸法A(mm)32 適合センサオムロン:E39-R1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-ZX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMIケーブルです。4K60p、4K HDRのフルスペック映像、18Gbpsの高速伝送に対応しています。 フルハイビジョンの4倍の解像度を有する4K映像を、1秒間に60コマで高速表示可能。緻密で動きが滑らかな映像を表現できます。 従来の映像に比べてより広い明るさの幅を表現できるHDRに対応しています。 ライトや太陽光などの明るい光源や、金属表面や水面の輝きなどの反射光まで、質感豊かに表現することができます。 電磁波・ノイズなどによる画質への影響を低減します。 サビに強い金メッキコネクタを採用。サビによる経年劣化や信号劣化を低減します。 屈曲、引っ張り、挟み込みに強いメッシュケーブルを採用。配線時の断線リスクを低減します。 ケーブルの識別に便利なシールを付属。配線時のケーブルの整理に役立ちます。
ブラック コネクタ形状HDMI Aコネクタ 19ピンオス - HDMI Aコネクタ 19ピンオス 機能HEC、ARC、Deep Color、3D、HDR対応 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大18 対応解像度1080p、4K対応 変換タイプオス - オス
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) 寸法P90° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー 材質SS400 表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下 材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(50個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色 = 黄/黒。バックの材質 = LDPE。幅 = 75mm。長さ = 100m。厚さ = 0.05 mm, 0.1 mm, 0.17mm。プリプリント = なし。引張強度 = 0.6 N/cm, 1 N/cm, 2N/cm。。RS PRO 黒/黄色バリケードテープ 100 mRS PROのこの黒/黄色バリケードテープを使うと、容易に危険を警告することができます。危険な機器の存在を強調し、公共エリアや作業場の危険区域を遮断することができます。 よく目立つ幅75 mm、長さ100メートルのテープです。LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製のため、高レベルの屈曲に耐えるだけでなく、高温にも耐える強度と柔軟性も備えています。テープの色は黒と黄で、危険をはっきりと示すことができます。また、ADR(欧州協定)、IATA(国際航空運送協会)とIMDG(国際海上危険物)によって定められた、道路、空中、海上での危険物輸送に関するコードにも準拠しています。 このテープは、一般的に建設現場でのつまづきの危険性、穴の警告、貨物輸送や他の産業環境での有毒化学物質の表示に使用されます。特長. 黒/黄色バリケードテープ . LDPE(低密度ポリエチレン)プラスチック製 . テープ長: 100 m . テープ幅: 75 mm . 危険区域の強調に適する . ADR(European Accord Dangereux Routier)、IATA(International Air Transport Association)、IMDG(International Maritime Dangerous Goods)規格に準拠RS ProRS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。 トラスコ品番381-7425 長さ(mm)光源部:200 幅(mm)212 高さ(mm)385 奥行(mm)300 消費電力(W)8.2 コード長さ(m)2.5 光源色4000K 明るさ(Lm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷