電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番584-9442
質量(kg)6.6
タンク容量(L)3.6
燃料消費量(L/h)0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)
暖房の目安(木造)6畳(10m2)
機能電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446
暖房出力(kW)2.25~1.91
燃焼持続時間(h)16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂
質量(kg)約4.3(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約150※連続
ガス消費量(g/h)約98
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×311×364
暖房の目安(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
¥18,909
税込¥20,800
6日以内出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3
トラスコ品番773-6657
色ホワイト
本体質量(kg)11
暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで
機能静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583
使用電池単2型乾電池×4
点火方式電子点火
暖房出力(kW)6.66~4.86
適合床面積~24畳
最大燃料消費量(L/h)0.647
燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)4.1
機能耐震消火装置付き
材質特殊合金
質量(kg)8.5
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×405×551
点火方式マッチ点火
暖房出力(kW)2.68
保証期間お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×405×551
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。
適合機種SX-E290Y、SX-E2911Y、SX-KE2912Y、SX-E296Y、SX-E2912Y、SX-KE2913Y、SX-E297Y、SX-E2913Y、SX-E2914Y、SX-E298Y、SX-KE2914Y、SX-E2915Y、SX-E299Y、SX-KE2915Y、SX-E2916Y、SX-E2910Y
質量(kg)0.05
種類普通筒しん(フック付き)
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番554-9484
質量(kg)23
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)
暖房の目安(木造)47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743
暖房出力(kW)18.5~8.64
燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
色ホワイト
電源(V)手回し着火
機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。
全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×29.6×33.5
質量(kg)4.2
発熱量(kW[kcal/h])強:1.4(1200)~弱:0.5(430)
連続燃焼時間(分)強:150
安全装置圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置
付属品収納袋
色ブラック
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)9.3
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで
機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224
適合機種RB-25C、RB-25D
質量(g)150
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428
質量(g)840
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)
形状ヘルメット取付型防災面
対応MP型対応、溝付型対応
材質(レンズ)ポリカーボネート
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ
質量(kg)3
色グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64
出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り
質量(kg)3.1
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)左右:約60
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64
出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)2.4
色グレージュ
出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6
首振り左右:自動
上下角度調節手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様転倒オフスイッチ:突上式
材質本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)約366×385×637
質量(kg)約2.4
安全装置転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)約1.8
ヒーターカーボンヒーター
オートパワーオフ3時間
色(本体)ホワイト
出力切替400/800W
首振り○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)1.7
消費電力(W)500(強)/250(弱)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480
安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
色透明
乾燥時間(分)約15(冬期/約1時間)
塗り面積(m2)0.9~1.4(2回塗り)
建築基準法対応塗料/F☆☆☆☆
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-1152-49
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
特性速乾、さび止め
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,
質量(kg)0.06
呼び寸法(mm)Φ65×2.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応したエアリージャケット より安全性を高めたモデル。ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クィックフリーファスナー採用。腰ベルトが邪魔にならないファン位置、背中上部にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット、胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し、ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、手口アジャストボタン、再帰反射プリント、消臭。※注意:溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など。組成:ポリエステル100%。撥水・消臭テープ
衿幅(cm)8
CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W
材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂
質量(kg)6.5
タイプ壁掛型
温度(℃)(吹出口)55/(体感)40
定格寿命(時間)(ランプ)9000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400
電源コード(m)1.8
風速(m/s)1.3
最大消費電力(W)950(待機時70)
電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)
アズワン品番65-8727-31
運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
トヨストーブ石油燃焼器用しんです
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
サイズ21.5型(54.7cm)
解像度1920×1080(推奨)
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
アスペクト比16:9
コントラスト比5000:1(標準値)
パネル駆動方式VA
バックライトLED
表示色約1677万色
視野角178°/178°(水平/垂直,標準値)
応答速度25ms(黒→白→黒)
タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)
通信方式USBシリアル転送
表面硬度7Mohs
対応OSWindows 10/8.1(64-bit,32-bit)
仕様同時タッチ点数:2
スピーカー1.0W+1.0W
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54
質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0
角度調整範囲チルト:上30°
動作温湿度範囲0-40℃/20-90%RH(結露なきこと)
付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル
規格2K/FHD(Full-HD)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
輝度(cd/m2)200(標準値)
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort
角度調節可
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブルねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90°反射タイプを用意しています集束光学素子近接及びスルービームvあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります標準及び顧客特有タイプ簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sickでは、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特にwhicのタスクに適用されます用途基板の検出シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別グリッパーと射出成形ツールの部品を検出しますグリッパーの位置を監視します欠陥のあるPAの自動放電注
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:KTL180 、Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック
アズワン品番65-7313-36
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL24 Ex 、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0142
アズワン品番65-7314-65
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL24 Ex 、WLL180T●応用例:Sender と Receiver で構成されるスルービームシステム用のファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0154
アズワン品番65-7312-72
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:KTL180 、Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0146
アズワン品番65-7315-07
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
関連キーワード