Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)Φ46×33
色ブラック
質量(g)20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)40
主な適合車種汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スポークに取り付けタイプの反射板です
色クリア
材質アクリル樹脂
スポークに取り付ける反射材です。
JIS規格適合品
取付簡単
#13・#14ゲージのスポークに対応。
取付が義務付けされている商品です。
視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm
色ブラック
質量(g)21
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
材質ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)1.7(1個)
直径×長さ(mm)Φ7×70
1セット(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター
JIS規格適合品
用途シートステー用
仕様1台紙6個付き
付属品シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応)
色ブラックボディ
取付シートステー
寸法(Φ)46.0 x 46.0 x 32.4
1個
¥369
税込¥406
欠品中
後泥除け用リフレクター。適応サイズ/ホイール径:26・27インチ
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)(径×奥行)45×30
質量(g)10
後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)(径×奥行)45×30
色ブラック
質量(g)10
取付可能寸法(mm)シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
自転車のスポークに装着。
コンパクト、スタイリッシュな反射スティック。
くっきり、ハッキリ、鮮明な反射光です
色シルバー
寸法(mm)50
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター
JIS規格適合品
付属の特殊ナットで固定
色クリアー
仕様(財)全日本交通安全協会推薦品
1セット(2枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト
寸法(mm)50.6×45.9×57.0
質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)
電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)
光源レッドLED 1個
取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ
JIS規格適合・リフレクター搭載
使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スポークに取付横からの安全に。
用途車輪スポークに取り付ける反射アクセサリー。
色シルバー
長さ(cm)7
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)19.0~22.8
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
JIS規格適合品 シートポスト用取付ブラケットSP-6付属(対応径:Φ26.5~30.2mm)
色ブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)46×33
質量(g)20
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)290×95
質量(g)150
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スポークに取り付けタイプの反射板です、
材質アクリル樹脂
色イエロー
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)72×27×10
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ミラー背面に反射板がついて夜間走行も安全
用途ミラー(一般車用)
色ブラック
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×290×36
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
関連キーワード