ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)8
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)6.5
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)1890mm2
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)7.3
質量(g)40
外径(Φmm)59.8
取付け方法両面テープ貼り付け
色(本体)黒
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
ECE認証取得品
レンズ径(Φmm)55
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型
摘要トラック・トラクター用
取付け方法両面テープ式
各種認証UN部品認証(UN R70)取得品
M5×13mmボルト止め仕様
仕様ボルト止め仕様M5×13mm
寸法(Φmm)40
主な適合車種汎用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様ECE部品認証取得品
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
面積(有効反射)10499mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
セット内容反射板×2
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。両面テープで簡単取付!!
仕様裏面両面テープ付
寸法(mm)57
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
用途外装パーツ
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別ゼブラ型
各種認証UN部品認証(UN R70)取得品
分割数変則4分割型
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
タイプ左右
再帰反射のプリズムレンズで暗がりでも安心です。
用途ボディパーツ
適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4~)/4tファイター(H4.8~)/2tキャンター(H14.7~R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)/2t'07エルフハイキャブH19.1~),UD大型クオン(H17.1~)
種別2t/4t/大型
材質樹脂
色クリアー
取付方式貼付け式
メーカー日野/ふそう/いすゞ/UD
適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4~)/4tファイター(H4.8~)/2tキャンター(H14.7~R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)/2t'07エルフハイキャブH19.1~),UD大型クオン(H17.1~)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
生地は光沢感あふれるデザインエンボス加工を胴体とフードに採用。高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ファスナー内側のフラップが浸水をシャットアウトします。脇の下はごわつきを軽減し、前かがみの姿勢で腰部分が出にくいスタイルです。3M 反射板。袖口の内側は、水滴の侵入を軽減させるマジックテープ仕様です。ワンハンドストッパー。すその絞りを簡単に調節できます。サイドポケット。内側には、浸水を軽減させるウォータードロップガード付き。縫製部分の裏面には水滴の浸水を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
本製品は高さ21cm周囲24.8cmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone12ProMax(6.7インチ)が手帳ケースごと収納できる特大サイズです。暗いところで反射する反射板付きです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1、ネックストラップ×1
質量(g)71(本体)、6(ストラップ)
1個
¥1,528
税込¥1,681
6日以内出荷
オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。
直径(Φmm)52(レンズ)
レンズ幅(mm)5
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
メーカーオリジナル設計の丸型立体ファイバーが
3.連に並び、高級スポーツカーを彷彿させるデザイン。
テールランプの定番となっている丸型デザインにファイバーLED技術を投入した最新のテールランプです。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキバックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
ポジションランプ オリジナル丸型
3.連ファイバーLED
ブレーキランプ 高輝度LED
ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED
(通常点滅に切り替え可能)
バックランプ 高輝度LED1
2. 発
側方反射板付き
※後部反射板は付属しておりませんので必要な場合は別途ご用意下さい。
ハイフラ対策済み警告灯キャンセラー付き
カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
保証書付属 (水漏れLED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
日野レンジャープロフィア
三菱FUSOファイタースーパーグレート
いすゞGIG
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)"
用途トラック用LEDテールランプ
仕様24V車専用
付属品側面反射板、ハイフラ防止抵抗・警告灯キャンセラーユニット、取付説明書、保証書
左右区別右左セット
車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。
大好評だったV1のデザインはそのままに、ファイバー部がクリスタルレンズカット仕様になって新登場。
新デザインのクリスタルファイバーは、従来のホワイトファイバーに比べてLEDが大粒にきらめき、輝度が飛躍的にアップするメーカーオリジナルの設計です。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカー(通常点滅方式に切替可能)を採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
厳選したLEDパーツや専用設計基盤を使用し、国内での検品済み。
メーカーは10数年のランプ類販売実績で購入も安心です。
・ポジションランプ オリジナル クリスタルファイバーLED
・ブレーキランプ 高輝度LED左右合計
4.8発
・ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計
4.8発
(配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能)
・バックランプ 高輝度LED左右6発
・反射板内蔵
・ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き
・カプラーオン取付
(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。)
・Eマーク取得済(車検時など、必要な場合は書類送付も可能です。)
・保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年)
【適合車種】
大型車(
3.連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
・日野レンジャー・プロフィア
・三菱FUSOファイター・スーパーグレート
・いすゞGIGA
他(
2.
4.V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)
用途トラック用LEDテールランプ
仕様24V車専用
付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2
左右区別右左セット
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
仕様ECE部品認証取得品
セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)
材質オール樹脂製
規格UN部品認証取得品
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)アクリル系粘着剤
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ
材質樹脂/クロームメッキ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球
材質ステンレス/樹脂
光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
材質ステンレス/樹脂
タイプリレー無
光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質樹脂
奥行(mm)(外枠より後方)100
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
材質ステンレス/樹脂
タイプリレー無
光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W
適合車種DC24V車
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
リフレクター(反射板)にLEDを追加!
独創的に輝くLEDを内蔵し、安全性とオシャレ感を融合させたLEDリフレクター。
12V/24V車共用。
付属品M4×15螺子、ワッシャー各2
材質PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×14×45
防塵防水性能IP67相当
動作電圧(V)DC12~24、瞬間最大30
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)9000
電圧(V)DC24
材質(本体)樹脂
色シルバー
関連キーワード
1
2
次へ