6,600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Festo反射板 反射
エコ商品
Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7338-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

Festo反射板 反射
エコ商品
Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7344-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:再帰反射型センサ●発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 再帰反射型レーザーセンサ. 単一レンズ光学素子 偏光フィルタ 明 / 暗動作 逆極性 反復精度: レーザー焦点0.1 mm未満 レーザー焦点距離: 400 mm クラス1レーザー 波長: 650 nm 応答時間: 0.25 ms未満 寸法: 43 mm (H) x 14.8 mm (W) x 31 mm (D) 動作温度: -10 → +50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,410 税込1,551
7日以内出荷

BALLUFFBALLUFF センサ反射板
エコ商品
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,680 税込1,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,510 税込2,761
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = VALU-BEAM 915シリーズセンサ実装タイプ = シャーシ取り付け動作温度 Max = +60℃形状 = 角型材質 = アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●併用可能製品:VALU-BEAM 915シリーズセンサ 長さ(mm)132 形状角型 幅(mm)56 寸法(mm)132 x 56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

センサブラケット 反射板用(OMRON社) 岩田製作所 CADデータあり
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用 長さ(mm)100 形状角型 幅(mm)100 寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品再帰反射光電スイッチ
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 タイプRC-SX 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所 CADデータあり
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSRFSY011-S センサブラケット(反射板用)RF-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 質量(g)8 タイプRF-SY 寸法L(mm)18.5 寸法A(mm)11 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RD-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 タイプRD-SX 材質SUS304 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSRDSY030-S センサブラケット(反射板用)RD-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)46 タイプRD-SY 寸法L(mm)56 寸法A(mm)30 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SY 寸法A(mm)25 寸法L(mm)45.5 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-SY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●応用例 : 近接を閉じます●材質 : プラスチック●アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-FY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RA-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本 材質SUS304 タイプRA-SX 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:RF-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RF-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 タイプRF-SX 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSRASY010-S センサブラケット(反射板用)RA-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本 材質SUS304 質量(g)7 タイプRA-SY 寸法L(mm)15.5 寸法A(mm)10 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:RF-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

FSRCSY021-S センサブラケット(反射板用)RC-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 質量(g)30 タイプRC-SY 寸法L(mm)39 寸法A(mm)21 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

FSRFZX019-S センサブラケット(反射板用)RF-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本 材質SUS304 質量(g)8 タイプRF-ZX 寸法L(mm)30 寸法A(mm)19 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:E39-R4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RA-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本 材質SUS304 タイプRA-LX 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:RF-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 タイプRC-LX 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

FSRDZX040-S センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)58 タイプRD-ZX 寸法L(mm)71 寸法A(mm)40 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
質量(g)64 タイプRE-ZX 寸法L(mm)57.5 寸法A(mm)32 適合センサオムロン:E39-R1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 タイプRD-LX 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSRCZX029-S センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質SUS304 質量(g)36 タイプRC-ZX 寸法L(mm)52 寸法A(mm)29 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-ZX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)