32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。 厚さ(mm)0.1
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)550 コーティング反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート/表面硬度4H、ホコリ防止 ※アルコール拭き可能
1枚
10,980 税込12,078
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 可視光線透過率(%)92±1 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)1.62±0.05 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン 寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特殊な微細構造(モスアイ型)により、光の反射を抑え、視認性を向上させます。
材質基材/PET、粘着剤/シリコン系
1袋(3枚)ほか
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル スモーク
1枚
388 税込427
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)4 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 板厚公差(mm)±0.4 耐燃性可燃性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm)297 幅(mm)210 透明 材質アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

反射防止効果で処置部が見やすく、アルコール拭き可能。組立式構造なため、省スペースで収納可能。破損した際は部品交換可能。医療現場の声を反映させて設計
材質アクリル5枚(厚さ3mm)/PMMA、取り付けネジ(16個+予備10個)/PA(ナイロン)・ステンレス、樹脂ジョイント/PMMA、樹脂ジョイント固定ネジ/ステンレス、側面・天板用透明フィルム(150×150mm)9枚/PU、前面用透明フィルム(150×220mm)6枚/PU 質量(g)3080 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×560※国内ストレッチャー対応サイズ
1個
71,980 税込79,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):2200●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-600-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8145 アズワン品番67-5599-24
1セット
61,700 税込67,870
30日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):800●高さ(mm):800●像大きさ(曲面R):3000●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ800●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ89.1×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):1200●B(mm):□500●A(mm):4400●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-800-R×2、【金具】カナグ800W-89-R、【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-95●原産国:日本●コード番号:854-8148 アズワン品番67-5599-27
1セット
165,000 税込181,500
30日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):800●高さ(mm):800●像大きさ(曲面R):3000●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ800●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-800-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8147 アズワン品番67-5599-26
1セット
81,900 税込90,090
30日以内出荷

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):2200●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-600-R×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8146 アズワン品番67-5599-25
1セット
121,000 税込133,100
30日以内出荷

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 質量(kg)2.9 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
用途半導体工場向け 材質本体:アルミ アルマイト仕上、カバー:帯電防止 アクリル透明、端板:プラスチック、反射板:鋼板 白色仕上 形状トラフタイプ1灯 質量(kg)2.3 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 清浄度推奨:クラス5以下(100以下) 光源寿命40000時間
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

Lファインecoシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 材質本体:アルミ アルマイト仕上、カバー:帯電防止 アクリル乳白、端板:プラスチック ライトグレー色仕上、反射板:鋼板 白色仕上 形状トラフタイプ1灯用 質量(kg)2.3 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 清浄度推奨:クラス5以下(100以下)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD40埋込本体SUSクリーンフーズ
仕様天井埋込型、アクリルパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用 長さ(mm)1298 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:ステンレス(クリア塗装)、パネル:帯電防止アクリル(透明) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 電圧(V)100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数2 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容器具本体:NNFW21271KLE9、ランプ:LDL20SN1112K 材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル 長さ(mm)662 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)116 消費電力(W)12 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×662×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光束(Lm)880 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)880 演色指数(Ra)80 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 40形 埋込防湿型クリーンフーズ SUS
エコ商品
仕様IP20 防湿天井埋込型Ra83水平天井埋込専用 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】ステンレス(クリア塗装)【パネル】帯電防止アクリル(透明) 長さ(mm)1298 幅(mm)260 質量(kg)9.2 電圧(V)100~242 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)