44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ正/逆反転制御タイプ 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター) アズワン品番4-795-03
1個
127,000 税込139,700
翌々日出荷

1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A)平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V)DC2~3 回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-50) CKD CADデータあり
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に 角度(°)移動角度:360 最大出力トルク(N・m)4.66 繰返し精度(mm)±0.05 速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s 駆動方式ウォームギア+ベルト エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□35 ステッピングモータ
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 反転スターラー
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。 回転速度が目盛表示されています。 反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 仕様反転時間:10~120秒調節可 付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個 TGK品番692-63-08-08 質量(kg)3.6 外形寸法(mm)278×286×81H 電源AC100V 50/60Hz 1A プレート寸法(mm)270×250 モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ ロータリタイプ (FGRC-30) CKD CADデータあり
ロータリタイプの電動アクチュエータです。テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。工具レスで操作できる手動操作機構を搭載しています。設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能で、設備の調整時間を短縮します。回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易になります。任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要となり、省スペース化に貢献します。
用途割出動作やワークの反転に 角度(°)移動角度:360 最大出力トルク(N・m)2.71 繰返し精度(mm)±0.05 速度作動角:20~200deg/s、押付作動角:20~30deg/s 駆動方式ウォームギア+ベルト エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□25 ステッピングモータ
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ) アズワン品番4-795-01
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ右方向 材質CAC702(AlBC2) 種別ウォームホイール 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類スピードコントロールモーター モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。 2018年トラスコ掲載ページ3 0736
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DC。消費電力 = 12W。電流 Max = 500mA。風量 = 308m3/h。騒音レベル = 53dB。ファン回転速度 = 2850rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質
仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010 アズワン品番65-7278-81
1袋(5個)
19,980 税込21,978
欠品中

右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。大型のフェライト磁石を使用しています。デジタル回転表示付です。外部出力7A付。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800 撹拌容量(L)1~10 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×214×81
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800 容量(mL)100~10000 付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個 材質(撹拌台)ステンレス鋼版 質量(kg)約3.6 タイプ強力 寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81 タイマー反転時間10~120秒の間で調整 定格電流(A)(50/60Hz)AC100
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 温度設定範囲(℃)室温+5~200 本体寸法(mm)212×256×186 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート プラグ3Pタイプ 天板寸法(mm)200×200
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精和産業かくはん君
攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少
付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具 質量(kg)11.5 出力AC100V(50/60Hz)/90W 回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm) 適合径(Φmm)【缶】217 タイマー15分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0
1セット
92,980 税込102,278
4日以内出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用 アズワン品番1-8993-14
1個
150,000 税込165,000
12日以内出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~超高粘度液用 アズワン品番1-8993-11
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15 仕様低~中粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120 撹拌容量(mL)100~5000 材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600 材質(天板)アルミニウム 校正証明書点検・検査書
1台
232,000 税込255,200
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧 = 24 V dc。高さ = 92mm。消費電力 = 2.3W。奥行 = 25.4mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源電圧 = 24 V dc。高さ = 119mm。幅 = 119mm。奥行 = 38mm。寸法 = 119 x 119 x 38mm。騒音レベル = 70dB。ファン回転速度 = 4400rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。ebm-papst DC 軸流ファンebm-papst DC 軸流ファンは、ハイテクの冷却ソリューションです。サイズは119mm x 119mm x 38mm、定格電圧は24 V dc です。ファン回転速度は4400rpm です。長寿命のボールベアリグを使用、長期にわたって無故障を保証します。ebm-papst DCファンは軸を任意の方向に向けて取り付けることができる柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションです。このファンの定格電力は 15 W です。特長全金属構造 任意の位置に取り付ける正方形又は円形ファン 換気と送風用の反転取付が可能 極性保護とロックされたモータ保護 風量3.9m 3 /h用途ケータリング 家庭電気製品 エンクロージャー ファン、モータ、ポンプなど 暖房と換気用 工業用駆動装置 計器 照明 機械・産業用 医療用 電源用 印刷用 通信用 UVシステム IP20 保護等級認証UL 認証 CSA VDE
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、PTFE、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。. セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
仕様最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、バイトン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

B10-5351 モーター原理説明器 ナリカ 動画あり
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。 N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個 材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑) 寸法(mm)520×165×300 質量(kg)2.3 電源3V(単1乾電池2個)
1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷