鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)180
質量(g)105
切断対象かき、みかん、野菜
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。
全長(mm)約205
刃長(mm)約63
材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート
高さ(mm)約280
使用目的収穫
切断対象アスパラガス
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)162
質量(g)100
切断対象かき、みかん、野菜
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質刃部:ステンレス
使用目的収穫作業
切断対象農作物
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-102
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。
全長(mm)177
刃長(mm)35
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的収穫作業、摘果
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん
材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング
全長(mm)210
質量(g)220
TKG品番9-0587-1401
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。
芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。
盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。
手工芸に。
ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。
軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。
樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。
収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。
本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫
アズワン品番68-4148-24
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に
仕様板金+ビニールコーティンググリップ
トラスコ品番752-4714
材質高炭素刃物鋼
色レッド
質量(g)115
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
全長×刃長(mm)190×46
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
クッション機能で腱鞘炎対策。
吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
寸法(mm)160
色オレンジ
刃型大曲
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収穫作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途収穫・芽切・摘果に
切断能力(mm)生木約6
寸法(mm)170×85×12
質量(g)130
使用目的収穫、摘果、芽切
材質(刃)スチール
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。
用途葉かき・収穫作業
材質ステレンス
サイズフリー
使用目的葉かき・収穫作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。
全長(mm)約160
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm
刃渡り(mm)約44
使用目的フラワーアレンジメント、剪定
切断対象小枝、芽
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
1セット
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。
用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。
付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース
質量(g)780(本体のみ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1セット
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
出力電圧(V)DC16.8
入力電圧(V)AC100~AC240
充電時間(時間)3
1個
¥2,088
税込¥2,297
3日以内出荷
取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ