20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味
用途果樹・菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 最大切断径(Φmm)約4 材質炭素鋼 替えバネA-102
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)180 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断径(Φmm)15 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)55 高さ(mm)200 質量(g)240 奥行(mm)20 色(柄)レッド・イエロー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途摘果や収穫作業。 全長(mm)177 刃長(mm)35 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的収穫作業、摘果
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
1袋(5個)
649 税込714
欠品中

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
889 税込978
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
839 税込923
当日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

全長(mm)177 質量(g)110 刃長(mm)35 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-59
1丁
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

優れた切れ味はそのまま 抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心! 根本から刃先までサクサク切れる! 刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」 細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」 (抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合) がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」 やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」 小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め 刃先が丸いので安心 【左手用】左右の刃が逆になっており、左手ではさみを持った時に上の刃が邪魔にならず、切る部分が見やすい仕様です。
ブルー 刃渡り(mm)65 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM グリーン購入法適合 仕様左手用 全長(mm)174 繰り返し・詰め替え対応
1個
419 税込461
当日出荷