フック棒付(長800mm)。
材質はしご部:ラミン系ムク材
深さ(mm)収納BOX:108
寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217
仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上
取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
すっきり隠すホワイトの引き出し12個セット。1段あたり収納目安=Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚。クローゼットの下だけでなく、リビングの「隠す収納」にも。角が丸くて安心、子供部屋の収納チェストとしても活躍。1段単独利用もできるので、ベッド下収納にも変身。1段ずつ設置できるので、階段下の凸凹した箇所にも便利。積み重ねと連結で、チェストや隙間収納として活躍。引き出しは前に30cm引き出せて、たっぷりの開口部で出し入れもラクラク。工具不要、部品に載っているガイドに沿って、素手でカンタンに組み立て可能。横連結=フック式でしっかり連結し、横ずれを防止。縦積み重ね=天板の溝と底裏の突起でズレを緩和。引き出しストッパーあり。
用途クローゼット下に。衣装ケース、引き出し、クローゼットチェスト、押し入れ収納、クローゼット収納、収納ボックス、チェスト、クローゼット、押し入れ、衣装ボックス、ケースとして。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)(天板)2、(引き出し1段)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×233
収納の目安Yシャツ6枚、セーター4枚、バスタオル4枚
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底部・約)26.2×37.2×16.3
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)手すり上部:214
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
開口部(mm)幅:700
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
玄関の段差をサポート木製玄関踏み台
幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです)
木のぬくもりがある木製玄関踏み台。
天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。
床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。
天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。
用途段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに
仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製
材質天然木 (ラバーウッド)
色ライトブラウン
耐荷重(kg)約80
塗装ラッカー塗装
テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質アルミ
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320
下段高さ(mm)168
上段高さ(mm)320
最大使用荷重(kg)100
耐久性に優れた踏み台型収納ボックス!
南京錠(別売)が取り付けられる!
ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます!
ガーデニング用品の収納にピッタリ!
アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様南京錠金具付き
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)305
有効内寸法・高さ(mm)245
北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
材質レッドパイン材
取付可能寸法(mm)天井:2800
収納寸法・高さ(mm)開口部:140
角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。
2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。
裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。
材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm)670
材質(笠木)両面テープ付軟質樹脂
掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。
用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
取扱説明書(1.01MB)
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
欠品中
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約750枚が収納可能なジャンボサイズです。
他にはMINI(スリム)MIDI(スタンダード)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)103
収納枚数(枚)約750
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×96
収納サイズA4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドイツ DURABLE(デュラブル)「VARICOLOR MIX A4縦型 レタートレー【5段セット】」です。ドイツデザイン エレガントなカラーが素敵なレタートレーセット。5枚のレタートレーは垂直にも階段状にもスタッキング可。カラー別に書類整理(ライトイエロー、レッドオレンジ、ブルーグリーン、プラチナグレー、グレーブルー)。A4~C4 サイズの用紙を収納することが出来ます。高品質で安定したデザインはどんなインテリアにもマッチします。材質:ABS。
用途オフィスや学校などでご使用いただけます。
色ホワイト
高さ(mm)330(5段重ね)
トレー内寸(mm)横250×縦320
トレー寸法(mm)横265×縦340×高さ75(1つ)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。
他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)65
収納枚数(枚)約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55
収納サイズA4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
本体質量(g)35
有効径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
玄関先や駐車スペースからの通路に、雪の上に敷くだけ。水分に強い水草の網目が路面や階段に食込み、滑りにくい安心な通路を確保します。使わない時は丸めて収納できます。
長さ(m)3
幅(cm)約50
【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。
他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。
色アイスブルー
幅(mm)255
奥行(mm)347
高さ(mm)38
収納枚数(枚)約250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31
収納サイズA4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±4
本体寸法(mm)W35×H38×D35
本体質量(g)35
倍率(倍)20
有効径(Φmm)16
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。
気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。
収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。
スケールは上下差し替えられます。
基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に
全長(mm)305
最大測定長(mm)305
直角度(mm)±0.7
気泡管4本線アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.03°
精度(mm/m)±2.5=±0.14°
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18
本体質量(g)180
材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金
付属品ケガキ針
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
こんなお得な商品も!
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
階段などの段差もラクラク上がれます!
バッグは室内まで運べます。 フレームは折りたためるので、コンパクトに収納できます。 バッグは脱着式。
アパートや低層マンションにお住いの方におすすめ!
階段下りのご使用はできません。
材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ:表地=ポリエステル、裏地=アルミ蒸着シート
寸法(mm)(袋またはカゴ)320×210×540(ボルトケース部除く)
質量(kg)2.3
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×345×970
収納寸法(mm)幅450×970×厚さ245
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1、1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。
用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し
材質スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)(各棚)20
キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)
高さ(cm)64.5
組立時間約30-40分
取扱説明書(1.53MB)
収納スペース付きの昇り降りがしやすい階段付きロフトベッド!
左右どちらでも設置可能な、宮棚&左右スライド式の2口コンセント付き!
選べる2段階高さ調節
カビ・湿気に強いメッシュ床。強度も抜群!
安心のこだわり頑丈設計
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質構造部材:スチールパイプ、中密度繊維板(MDF)
質量(kg)(約)80.5
サイズシングル
種類ロフトベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×100×173.5
塗装粉体塗装
押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)755
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
載スロープは折畳み式で、スペースを取らなくて、収納に便利です。上にゴムカバー付きの爪が二つあり、車両や階段に搭載するのはもっと安定になり、使用中にスロープの動くことを防ぎます。スロープの表面はポンチ穴の設計で、滑り止めの役割を果たします。メーカーのバイクスロープはスチール製で、相当な重量(2本で約12.8kg)があり、ご注意ください。スチール製なので、固くて変形しにくいです。二本のスロープは耐荷重が440kgに達します。最大耐荷重を超えないように注意してください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
全長(mm)2110
質量(kg)12.7/2本セット
全幅(mm)230
耐荷重(kg)440/2本セット
使用高さ(mm)【推薦】600以下
クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。
棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)575
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
省施工商品!。面倒な下地の取り付けがアッと言う間に完成!。スリムタイプになってより幅広い環境で使えます(下地取付金具12mm用)。現場であまった12mm厚の合板やフロアなどを利用し、簡単に下地が出来上がります。タイプは二種類あり、用途も電気器具や洗面器具、階段手すり、カップボード、カーテンレール、天袋、玄関収納など、様々な場面で活用できます。
長さ(mm)60
幅(mm)27
厚さ(mm)12
【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズの横型レタートレー。縦型より奥行きが狭い分、卓上の作業スペースをしっかりと確保できます。奥行きが25.5cmというサイズは机上、キャビネット、棚など様々な場所で便利にお使いいただけます。1つのレタートレーにコピー用紙500枚収納可。【スタッキング可能】垂直に積重ねて使えばスペースを有効に使えます。【3段階スライドが可能】階段状にも積み上げ可。書類をより取り出しやすく整理できます。
用途エグザコンタ レタートレー コンボ MIDI横型(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。
色ブラック
サイズA4
高さ(mm)65
高さ内寸(mm)55
縦(mm)255
横(mm)365
内寸横幅(mm)362
内寸縦幅(mm)240
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
足腰の弱ったペットや胴長短足のワンちゃんも昇降しやすく足腰への負担を軽減します!
階段の底面にはすべり止め加工が施されており、ペットが上り下りする際も階段がずれにくく安心です。
フタを開けると、各段の中が収納スペースになっていて、ペット用品を収納しておけます。
材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル(座面)/ポリプロピレン(本体)、クッション材:ウレタンフォーム
適合サイズペット:約4~5kg
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×420×80
静止耐荷重(kg)(約)30
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×620×215(座面の高さ:215)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ