260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮温度120℃ 収縮率(%)66
1袋(2本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質クロスリンクポリオレフィン 赤茶 使用温度範囲(℃)-40~125 最低完全収縮温度(℃)120
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
835 税込919
翌日出荷

6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に 材質ポリオレフィン 全長(mm)500 特性強絶縁性、防滴
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。 長さ(mm)304 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
8,798 税込9,678
欠品中

こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.19MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本(500mm)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~200 収縮開始温度(℃)150 収縮完了温度(℃)175 特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性 関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB) 収縮率2:01
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)125 比率3:1 特性強絶縁性 関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様IP68電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適です。 材質接着剤付ポリオレフィン 全長(mm)1219 使用温度範囲(℃)-65~110 内径(Φmm)収縮前:76.2収縮後:25.4 収縮温度120℃ アズワン品番64-7955-24 適合電線サイズ(AWG/MCM)600~1250MCM 収縮率0.66 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)4.1
1本
27,700 税込30,470
当日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁 長さ(mm)228 トラスコ品番114-1031 材質/仕上接着剤付ポリオレフィン 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)27.9 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後内径(Φmm)9.5 収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収縮チューブ 防水タイプ モノタロウ 動画あり
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-45~110 収縮開始温度(℃)80 収縮完了温度(℃)110 比率3:1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番814-6545 材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(mm)124 収縮前内径(Φmm)57.2 収縮後内径(Φmm)24.9 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)3.8
1箱(2袋×5個)
25,980 税込28,578
94日以内出荷

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性
1パック(10本)
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性
1パック(10本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性
1パック(10本)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白色半透明 材質フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~260 収縮温度330℃以上 収縮率(%)約40 収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性
1パック(10本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明 材質フッ化ビニリデン樹脂 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~150 収縮温度135℃ 収縮率2:1
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2 材質ポリオレフィン 収縮温度120℃
1セット(2本)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714)VW-1 600V 収縮開始温度(℃)70 引張強度(MPa)14 関連資料カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB) 最低完全収縮温度(℃)100
1袋(20mm×500個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

デンカエレクトロン収縮チューブ
エコ商品
収縮前内径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB) 収縮後内径(Φmm)12.7 収縮後肉厚(mm)1.25
1袋(0.5m×1本)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)